Beli gosave ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton
    atribut:
    • Webbing Color: Orange
  2. GOSAVE Ratchet Tie Down 5ton
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp199.900

    GOSAVE Ratchet Tie Down 5ton
    atribut:
    • Webbing Color: Yellow
  3. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  4. TORA Ratchet Tie Down
    Mulai

    Rp55.900

    TORA Ratchet Tie Down
    atribut:
    • Thickness (inch): 2 (50mm)
    • Webbing Material: PP (Polypropylene)
    • Break Strength (kg): 760 (100Real)
  5. MasterLock Ratched Tie Down
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    MasterLock Ratched Tie Down
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 3058DAT features a 15ft (4.6m) x 1-1/2inch (38mm) ratchet tie-down strap with StrapTrap to keep strap firmly in place. The S-hooks include retention clips providing additional security.Product
  6. TECHNO Rachet Tie Down
    Mulai

    Rp81.900

    TECHNO Rachet Tie Down
    Deskripsi:
    Rachet Tie Down 1 Inchx4M "TECHNO" 007- Mudah dan cepat dalam pengunaan- Dapat dipakai hingga Berkali-kali dengan catatan tidak ada nya kecacatan pada Rachet Tie Down- Gesper diirancang kokoh, bisa dikencangkan sangat erat pada barang bawaan- Fleksibel, dapat mengikat dengan kencang berbagai macam ukuran barang
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Color: Orange
  7. Jason Rachet Tie Down
    Mulai

    Rp189.900

    Jason Rachet Tie Down
    Deskripsi:
    Break strength up to 10000lbs
    atribut:
    • Break Strength (lbs): ≤ 10000
  8. SpanSet Ratchet Lashing 1857 Claw
    Mulai

    Rp379.900

    SpanSet Ratchet Lashing 1857 Claw
    Deskripsi:
    Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 1857 merek SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 12195-2. - Dilengkapi dengan Indikator Daya Tekan (TFI) untuk 500kg. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan. - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 50
    • Color: Orange
  9. MAXTRON Ratchet Tie Down
    Mulai

    Rp169.900

    MAXTRON Ratchet Tie Down
    atribut:
    • Width (mm): 50
    • Breaking Load (kg): 5000
    • Tension (kg): 2500
  10. Harmit Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt
    Mulai

    Rp40.900

    Harmit Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt
    Deskripsi:
    HARMIT Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt 1" x 5M - Tali Pengikat Barang- Praktis/flexible, mudah digunakan- Kuat, mengikat barang sampai 2000 kg- Gesper Besi kuat, mudah dikencangkan sangat erat pada barang bawaan- Awet, tidak mudah putus- Bahan plastic kanvas kualitas tinggi- Gesper besi
  11. FISCH Ratchet Sling Belt
    Mulai

    Rp109.900

    FISCH Ratchet Sling Belt
    Deskripsi:
    • High durability • High lashing capacity • Impeccable finish • Smooth functionality • Longer service life • Accurate dimension
  12. KODENKI Rachet Tie Down
    Mulai

    Rp84.900

    KODENKI Rachet Tie Down
    atribut:
    • Strap Width (inch): 2
    • Rope Length (m): 10
    • Color: Orange
  13. AMEKO Ratchet Tie Down
    Mulai

    Rp109.900

    AMEKO Ratchet Tie Down
    Deskripsi:
    - The fittings are attached based on the actual needs (hook or tri-anglering) for ratchet straps.- Under normal circumstance, the surface plates zinc, if you need other colors or PVC coating, please note it when ordering.- We have stainless steel ratchet and hook.
  14. Fast Lift Webbing Sling 3T
    Mulai

    Rp129.900

    Fast Lift Webbing Sling 3T
    Deskripsi:
    Double Ply, Polyester Material
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Working Load Limit (t): 3
Daftar Harga gosave ratchet Terbaru April 2026
GOSAVE Ratchet Tie Down 3tonRp159.900
GOSAVE Ratchet Tie Down 5tonRp199.900
American Tool Ratchet Tie Down 5 TonRp319.900
Fast Lift Ratchet StrapRp109.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
TORA Ratchet Tie DownRp55.900
MasterLock Ratched Tie DownRp319.900
KRISBOW Tali Pengikat BarangRp279.900
TECHNO Rachet Tie DownRp81.900
Jason Rachet Tie DownRp189.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait