Beli globe bola dunia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maped Globe SharpenerDeskripsi:- Globe Sharpener 1 hole - Display - Serutan Metal dengan design bola dunia
- TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)atribut:
- Material: Cast Iron
- Bola Dunia Kertas HVS A4 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:- Bola Dunia menawarkan kertas putih yang superior dan kelancaran untuk kualitas cetak yang tajam. - Sepenuhnya menjamin kinerja optimal dalam kecepatan printer Laser yang high-speed dan long-speed, mesin fotokopi, printer inkjet, serta faks.atribut:
- Size: A4
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 80
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2atribut:
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 193-2
- Bola Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:- Bola Dunia menawarkan kertas putih yang superior dan kelancaran untuk kualitas cetak yang tajam. - Sepenuhnya menjamin kinerja optimal dalam kecepatan printer Laser yang high-speed dan long-speed, mesin fotokopi, printer inkjet, serta faks.atribut:
- Size: A3
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 80
- Maped Modulis Sharpener 2 HolesDeskripsi:MODULIS Serutan dengan fungsi yang unik karena dapat digunakan dengan 2 cara. Dapat meraut pensil sampai runcing dan juga dapat membuat pensil tetap tumpul. Ada 3 pilihan warna : biru, hijau dan ungu.atribut:
- Color: Mixed Color
- SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS B2031
- Model : 34-1
- ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF JIS (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
- ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF DIN (Aki Mobil Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Onda Globe Valve Type Flange JIS 10K (Katup)atribut:
- Material: Iron Casting
- Bola Dunia Kertas HVS F4 80gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: Folio
- HiKOKI Globe Valve (10K)Deskripsi:-For steady flow, steam, oil, air and N2 gas. -Max Pressure 1.37MPa (static water less than 120° C)
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- Shinwa Rules Digital pH Meteratribut:
- Operating Temperature Range: 5-35°C
- Measuring Range: 1.0 to 14.0pH
- Minimum: (Resolution) pH0.1
- Precision: ± pH0.1
- Body Material: ABS resin
- Material (measuring section): Glass
- Power: Three silver oxide batteries LR44
- AA Buku Tulis 50 lembar Boxy Maxy Campusatribut:
- Size: A5
- Kitz 10K Ductile Iron Globe Valve (Flange Type) (10SPBF Series)atribut:
- Material (stem): SUS420J2
- Material (disk): SUS403
- Material (bonnet): FCD-S
- Material (Handle): FCD450-10
- Material (Gasket): C1100P-O
- Body Material: FCD-S
- Class: 10K
- Kitz 20K Ductile Iron Globe Valve (Flange Type) (20SYBO Series)atribut:
- Material (stem): SUS403
- Class: 20K
Daftar Harga globe bola dunia Terbaru January 2026
| Maped Globe Sharpener | Rp18.900 |
| TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup) | Rp519.900 |
| Bola Dunia Kertas HVS A4 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp54.900 |
| TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp1.899.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type | Rp8.299.900 |
| Bola Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp109.900 |
| Maped Modulis Sharpener 2 Holes | Rp25.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type | Rp5.899.900 |
| ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF JIS (Aki Mobil Kering) | Rp889.900 |
| ATLASBX Aki Mobil Kering Tipe MF DIN (Aki Mobil Kering) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102046944-1.jpg)
/apP103673385-3.jpg)
/P102046937-1.jpg)
%20Globe%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180129-1.jpg)
/8wP101002320-16.jpg)

%20Globe%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180112-1.jpg)
/P102212134-1.jpg)
/P102212141-1.jpg)
/P103081483-1.jpg)
/awP103673392-1.jpg)
/P102629824-1.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)




%20(10SPBF%20Series)/P103052393-1.jpg)
%20(20SYBO%20Series)/P103050331-1.jpg)