Beli glass jar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- One Two Cups Toples KacaDeskripsi:Ganti toples lama Anda dengan toples kaca berkualitas dari One Two Cups. Toples kaca ini dapat menjadi wadah yang ideal untuk menyimpan makanan ringan, camilan, kopi dan snack agar tersimpan dengan rapi dan tetap segar. Terbuat dari kaca borosilikat berkualitas sehingga toples bisa awet, tahan lama, dan aman digunakan untuk penyimpanan makanan. Simpan camilan kesukaan Anda di dalam toples berkualitas dari One Two Cups sekarang juga.atribut:
- Color: Transparant
- VICENZA Toples Permen KacaDeskripsi:Tinggi, Diameter toples kecil: 21cm, 10cm Tinggi, Diameter toples sedang: 23cm, 10cm Tinggi, Diameter toples besar: 25cm, 10cm Spesifikasi Material Materi dasar: Kaca Materi tutup: Porcelain Bentuknya yang unik menjadikan toples ini menarik perhatian setiap orang yang melihatnya akan bertanya kepada Anda. Motif yang dirancang sedemikian rupa, memberikan kesan yang berbeda saat digunakan sebagai tempat penyimpanan. Toples Anda akan bisa dijadikan sebagai pelengkap hiasan di rumah Anda. Digunakan untuk: Penyimpanan makanan kering Penyimpanan permen Penghias ruangan keluarga dan ruang tamu . Terdiri dari: 3 buah toples 3 buah tutup
- Kimia Market Glass Jar with Aluminium LidDeskripsi:Jar Kaca ukuran 400ml serbaguna dapat digunakan untuk mengisi makanan maupun komponen lainnyaatribut:
- Size (ml): 400
- VICENZA Toples PermenDeskripsi:Tempat untuk menyimpanan makanan kering untuk menyambut tamu.atribut:
- Weight (kg): 4
- Reglass Toples Kaca Flint RJ01-400 Fatribut:
- Volume (ml): 400
- Cap Diameter (): 9
- Top Diameter (cm): 8
- Bottom Diameter (cm): 7
- Height (cm): 11
- Glass Thickness (): 3
- Mizuho Chemical Wide Mouth M Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Specification: Inner stopper not included
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- EBM Glass Jam Bottle with White Capatribut:
- Dimensions (mm): Mouth: Φ63
- K&F Concept Camera Horizontal Rotation TripodDeskripsi:K&F Concept Tripod Kamera Aluminum Tripod T254A7 (KF09.119)Kolom Tengah Universal : Struktur sumbu tengah universal yang dipatenkan, penyesuaian sudut pitch sudut 0-120 ° dan panorama horizontal 360 °, pemotretan penyesuaian sudut sesuka hati.Ukuran sangat tinggi : Ketinggian maksimum produk dapat digunakan hingga 2,3 meter, sehingga Anda menonjol dalam pembingkaian pemandangan; 4 bagian desain tabung kaki, ukuran penutup 54cm, berat bersih 2kg.Lebih stabil : Sumbu tengah menggunakan 28mm peningkatan diameter tabung, lebih stabil dalam keadaan horizontal, mengurangi guncangan lensa selama proses pengambilan gambar.Kapasitas berat : Kepala adalah bola 28mm, memberikan berat aman 10Kg; desain redaman bebas minyak, sehingga kamera dapat diputar dengan halus dan akurat. Skala horizontal 360 derajat di bagian bawah kepala, memotret foto panorama menjadi lebih mudah dan menghasilkan hasil yang lebih mengejutkan daripada lensa sudut ultra lebar.Monopod yang dapat dilepas : Dilengkapi dengan monopod yang dapat dilepas, saat ruang pengambilan gambar terbatas, mudah bagi fotografer untuk membingkai pemandangan secara fleksibelatribut:
- Camera Mount Screw (inch): 1/4 to 20 Male
- Center Column Features: Removable, Reversible, Split
- Center Shape: Round
- Closed Length (cm): 54 (21.3inch)
- Column Diameter (mm): 28 (1.1inch)
- Column Rotation (°): 360
- Foot Features: Rubber
- Head Type: Ball Head
- Independent Leg Spread: Yes
- Leg Lock Type: Flip Lock
- Leg Section: 4
- Load Capacity (kg): 10 (22 lb)
- Material: Magnesium Alloy
- Max. Working Height (cm): 230 (90.6inch)
- Minimum Height (cm): 66.5 (26.2inch)
- Quick Release Plate: Arca-Type
- AKASO Accessory KitDeskripsi:- Removable Suction Cup Mount: Pengisap dengan bantalan dan sekrup plastik. Bekerja dengan GoPro untuk bidikan sudut rendah, hisap kuat dan kuat untuk mengurangi getaran. Ini dapat dipasang dengan aman ke jendela mobil, dasbor, atau atap Anda.- WiFi Remote Fastening Tape Wrist Strap: Cukup panjang untuk dipasangkan pada mantel ski besar atau di sekitar pergelangan tangan Anda dengan nyaman. Pasang Remote WiFi Anda ke pergelangan tangan, lengan, pegangan sepeda, setir, sudutnya dapat disesuaikan secara bebas.- Quick Release Clip Clamp Mount 360 Degree Rotation: Rotasi 360 derajat, arah dan sudut dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Klip atau lepaskan dengan mudah di ransel, topi, dll.- Mini Retractable Tripod with Foldable Legs(Silver): Kecil, Ringan dan portabel, mudah disimpan. Cocok untuk semua jenis kamera, kamera digital, kamera web dan camcorder.- Floating Hand Grip: Pastikan kamera Anda AMAN saat berada di OLAHRAGA AIR. Mudah ditemukan. Merasa sangat nyaman saat Anda memegangnya.Isi Dalam Box :1 * Chest Strap1 * Floating handle grip x 1 * strap1 * 360° rotating clip mount1* Octopus Tether Strap1 * Head strap mount1* Suction cup mount1 * Handlebar seatpost mount1 * 360° rotary wrist strap1 * Vented helmet strap mount1 * helmet extension selfie arm kit4* Flat & curved surface mounts
- Oxone Toples Air TightnessDeskripsi:Oxone OX-304 – Toples Air Tightness Oxone CUBI Storage Jar terbuat dari bahan berkualitas. Terdiri dari 4 Pcs Storage yang berbeda ukuran dengan model yang elegant. CUBI Storage Jar bisa digunakan untuk menampung berbagai macam makanan ringan seperti ; kacang, keripik, aneka kue kering, dll.Jumlah Toples : 4 Pcs100% Bebas BPA (Bispehnol-A)Tidak dapat digunakan di oven dan di microwaveMenjaga makanan tetap higienisMenjaga makanan tidak tumpahDapat dicuci praktis dengan dishwasherDapat dibawa kemana sajaDesain modernPraktis dan efisienatribut:
- Material: Plastic
- Number of Units: 4pcs
- Dimension (LxWxH) (cm): 35x13x27
- Weight (kg): 2
- Color: Green
- ENGEL CoolerDeskripsi:Marine Chest Coolers are built to withstand the rigors of freshwater and marine boating environments. They feature plastic construction to prevent corrosion, and are insulated to help keep items cool for days. Models are available with special features such as odor-resistant liners to help prevent bacterial growth, as well as molded-in rulers to measure fish length, tie-down loops to secure coolers to boat decks, and UV protection to prevent damage from direct sunlight. See individual items for details.atribut:
- UNSPSC: 49121510
- Country of Origin: Thailand (subject to change)
- Primary Material: Plastic
- With Wheels: No
- Cooler Body Type: Marine Chest Cooler
- Exterior Dia.: Not Round
- STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)atribut:
- Test Range (V): 100-500
- Size (mm): 3x150
- AS ONE Plastic Container for Water Magnumatribut:
- Mouth Inner Diameter (mm): 11.8
- Material: Body/PE (polyethylene), Cap/PP (polypropylene), Cock/HDPE (high density polyethylene), PP (polyethylene)
- Ideal Sendok Kuahatribut:
- Length (cm): 33.2
Daftar Harga glass jar Terbaru March 2026
| One Two Cups Toples Kaca | Rp17.900 |
| VICENZA Toples Permen Kaca | Rp41.900 |
| Kimia Market Glass Jar with Aluminium Lid | Rp209.900 |
| VICENZA Toples Permen | Rp249.900 |
| Luminarc Stoples Club Clear | Rp30.900 |
| Reglass Toples Kaca Flint RJ01-400 F | Rp7.900 |
| Mizuho Chemical Wide Mouth M Bottle | Rp17.900 |
| IRIS Keranjang MC Type | Rp189.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| EBM Glass Jam Bottle with White Cap | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/22P105414074-1.jpg)






/0vP104803031-1.jpg)