Beli gigi mixer bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sparex Planetary GearDeskripsi:Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axleatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
- Effective Length: 44 (4/7inch)
- Outer Diameter: 45 (2/7inch)
- Top Width x Depth (mm): 10 x 8
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- Sparex Alternator (Mahle)Deskripsi:Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktoratribut:
- Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
- RIDGID Gear Box Assyatribut:
- Part Tool: P
- Dimensions (cm): 51.44x33.02x24.13
- Catalog Number: 26362
- Sparex Brake Friction DiscDeskripsi:Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegemanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
- Lining Width: 27mm
- Outer Diameter: 165
- Spline: 22
- Splines Inner Diameter: 42
- Splines Outer Diameter: 45.5
- Thickness: 4.8
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Sparex Starter MotorDeskripsi:Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkanatribut:
- Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
- Sparex Intermediate Brake DiscDeskripsi:Merupakan plat berbentuk cincin yang digunakan sebagai media tekan saat pengereman dilakukanatribut:
- Compatible for: John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
- Lining Width: 50mm
- Outer Diamater (mm): 305
- Thickness: 14.5
- NACHI Disk Type Gear Shaper Cutters 843Deskripsi:This type of cutter is used in cutting spur gears or splines, and this table shows standard dimensions.
- Kubota Safety Element (Inner) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 300x85x85
- Material Description: Safety Element (Inner)
- Sparex Water Pump Assembly (Pompa Air)Deskripsi:Berfungsi untuk memompa air radiatoratribut:
- Compatible for: NH & FORD :3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4330, 4430, 4635, 4835, 5010S, 5635, 6635, 7635, 8430, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TK100A, TK4030, TK65, TK75, TK76, TK80A, TK85, TK90A, TK95, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90, TN55, TN55D, TN55S, TN55V, TN60A, TN60DA, TN60SA, TN60VA, TN65, TN65D, TN65F, TN65N, TN65S, TN65V, TN70, TN70A, TN70DA, TN70F, TN70NA, TN70SA, TN70VA, TN75, TN75A, TN75DA, TN75F, TN75FA, TN75N, TN75NA, TN75S, TN75SA, TN75V, TN75VA, TN80F, TN85FA, TN90F, TN95A, TN95F, TN95FA, TN95NA, TN95VA, TT4.55, TT4.75, TT4.80, TT4.90, TT50, TT55, TT65, TT65D, TT75
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
Daftar Harga gigi mixer bosch Terbaru March 2026
| Sparex Planetary Gear | Rp2.099.900 |
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| Sparex Universal Joint | Rp1.299.900 |
| Sparex Alternator (Mahle) | Rp6.299.900 |
| RIDGID Gear Box Assy | Rp119.999.900 |
| Sparex Brake Friction Disc | Rp719.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Sparex Starter Motor | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102086001-1.jpg)

/P102080979-1.jpg)


/ooP102038888-3.jpg)




%20U-50/jzP102080719-2.jpg)
/P102080993-1.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
/77P102036259-2.jpg)