Beli get valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kitz 125 Type Gate Valve FR Seriesatribut:
- Material (bonnet): C3771BE
- Material (disk): C3771BE
- Body Material: C3771BE
- Class: 125 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: water vapor
- Handle Shape: circular
- Material (Packing): Non-asbestos packing
- Material (stem): K Metal
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
- Shape: straight
- Type: Brass general purpose valve
- Valve Type: Gate valve
- Kitz 10K Cast Iron Ball Valve (Full Bore) 10FCTB Seriesatribut:
- Class: 10K
- Bore Diameter: Full bore
- Connection Method: Pipe flanges
- Fluid Used: Water, oil, steam
- Handle Shape: Lever type
- Shape: straight
- Type: cast iron
- Valve Type: Ball valve
- Terang Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- Wrist Color: Yellow
- Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putihatribut:
- Color: White
- Onda Gate Valve (Katup)atribut:
- Material: Brass
- Kitz 10K Cast Iron Ball Valve (Full Bore) 10FCTB Seriesatribut:
- Class: 10K
- Bore Diameter: Full bore
- Connection Method: Pipe flanges
- Fluid Used: Water, oil, steam
- Handle Shape: Lever type
- Shape: straight
- Type: cast iron
- Matahari Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
- Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesDeskripsi:It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
- monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Thread: 5
- Blue Rabbit Sarung Tangan Bintik Kuningatribut:
- Color: White
- List Color: Yellow
- Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)atribut:
- Material (Handle): SUS430
- Material (ball seat): PTFE
- Material (Body cap): C3771BE
- Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
- Body Material: C3771BE
- Bore Diameter: Standard bore
- Class: 400 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: Water, oil, gas, steam
- Handle Shape: Lever type
- Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
- Shape: straight
- Valve Type: Ball valve
- Gajah Sarung TanganDeskripsi:Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
- Kitz Ball (10K) Valve (10STBF Series)atribut:
- Class: 10K
- Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Seriesatribut:
- Material (bonnet): C3771BE
- Material (disk): C3771BE
- Body Material: C3771BE
- Class: 125 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: water vapor
- Handle Shape: circular
- Material (Packing): Non-asbestos packing
- Material (stem): K Metal
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
- Shape: straight
- Type: Brass general purpose valve
- Valve Type: Gate valve
- Premium Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- List Color: Yellow
- Diamond (Gloves) Sarung Tangan Karet Bintikatribut:
- Size: 620 - 660g
- Color: Abu Bintik Kuning Lis Kuning
- Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
- Kitz Cast Iron Pneumatic Ball Valve Flange Type (Full Bore)atribut:
- Material (stem): SUS403
- Material (ball seat): PTFE
- Material (Packing): PTFE
- Material (Gasket): PTFE
- Cap Material: FC200
- Ball Material: SCS13A/SUS304/SUS304TP
- Body Material: FC200
- Bore Diameter: Full bore
- Class: 10K
- Connection Method: Pipe flanges
- Method: floating
- Pressure: Temperature reference (SUS34)
- Shape: straight
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
Daftar Harga get valve Terbaru April 2026
| Kitz 125 Type Gate Valve FR Series | Rp209.900 |
| Kitz 10K Cast Iron Ball Valve (Full Bore) 10FCTB Series | Rp1.199.900 |
| Terang Sarung Tangan Bintik Karet | Rp27.900 |
| Blue Rabbit Sarung Tangan Kain Katun Putih | Rp23.900 |
| Onda Gate Valve (Katup) | Rp119.900 |
| Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series | Rp199.900 |
| Kitz 10K Cast Iron Ball Valve (Full Bore) 10FCTB Series | Rp2.199.900 |
| Matahari Sarung Tangan Bintik Karet | Rp34.900 |
| Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series | Rp249.900 |
| monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2010FCTB%20Series/P103048150-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Terang%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/6iP105733234-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Blue%20Rabbit%20Sarung%20Tangan%20Kain%20Katun%20Putih/97P103111331-7.jpg)
/P103082534-1.jpg)

%2010FCTB%20Series/P103051774-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Matahari%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/j0P103158684-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/monotaro_id%20Anti%20Slip%20Dotted%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/qtP109071965-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Blue%20Rabbit%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Kuning/8gP103111304-2.jpg)
%20ZS%20Series%20(Katup)/P103051853-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Gajah%20Sarung%20Tangan/15P105182041-1.jpg)
%20Valve%20(10STBF%20Series)/P103048132-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Premium%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/81P103111289-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Diamond%20(Gloves)%20Sarung%20Tangan%20Karet%20Bintik/3bP101000119-6.jpg)
/P103048345-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)