Beli gerinda tangan mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  2. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  3. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  4. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  5. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Gerinda Tangan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. BITEC Set Gerinda Botol/Tuner Mini
    Mulai

    Rp1.599.900

    BITEC Set Gerinda Botol/Tuner Mini
    atribut:
    • Power (W): 200
    • Size (mm): 0.8-3.2
    • Additional: Flexible Drive + Accessories
    • Part Number: 061.460.D0
    • No Load Speed (rpm): 5000-33000
    • Voltage (V): 220-50
  9. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  12. Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Mulai

    Rp479.900

    Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Deskripsi:
    Designed for grinding, sanding, shaping, detailing and other light-duty jobs. With USB charging, cordless design, PT-5205U makes it easy to use anywhere and anytime.
    atribut:
    • Drive (mm): Ø2.4/3.2
    • Battery: Rechargeable 3.7V 600mAh Li-Ion
    • Charging Port: Micro USB
    • Battery Charging Indicator: Yes
    • Size (mm): 145x31
  13. Makita Gerinda Bor
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Gerinda Bor
    atribut:
    • Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
    • Power Supply Cord: 2.5m
    • No Load Speed (rpm): 25
    • Power (W): 400
  14. BluePoint Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp6.799.900

    BluePoint Die Grinder Kit
    Deskripsi:
    - Aluminum housing- Compact mini design- Rear exhaust Die Grinder KitKit contents in storage case:AT109 Mini Angle Die Grinder2inch ROLOC® pad, 1 pc2inch Coarse discs, 2 pcs2inch Medium discs, 2 pcs2inch 24 grit discs, 2 pcs2inch 36 gr
    atribut:
    • Collet Size: 1/4inch
    • Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
    • Recommended Hose Size: 3/8inch
    • Air Consumption, Free Speed: 59l/min
    • Vibration Level: 2.5m/s²
    • Free Speed: 20.000rpm
    • Rated Power: 0.15kW
    • Sound Level: 93dBa
  15. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp369.900

  16. BOKY Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp189.900

    BOKY Gerinda Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
Daftar Harga gerinda tangan mini Terbaru January 2026
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
Wipro Air Die GrinderRp299.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp469.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Dongcheng Gerinda Botol/TunerRp369.900
KRISBOW Gerinda Mini dengan Aksesori (Mesin Gerinda)Rp399.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
BITEC Set Gerinda Botol/Tuner MiniRp1.599.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)