Beli gerinda tangan makita 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Excellent usability and work efficiency!
    atribut:
    • Body Diameter (DIAmm): 57
    • Cable Length (m): 2
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 7
    • Grinding Wheel Dimension, Inner Diameter (mm): 15
    • Grinding Wheel Dimension, Thickness (mm): 4 (3 to 6 can be installed)
    • Included Accessories: Grinding wheel 36P, locknut wrench 20 (782420-7)
    • Mass (kg): 1.6
    • Overall Length (mm): 265
    • Power Consumption (W): 670
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Specification: Can be connected to double insulation, super flange, dust collector
    • Type: High-speed type
    • Wheel Diameter (DIAmm): 100
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. CIC Busbar Sisir
    Mulai

    Rp49.900

  5. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  6. Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp999.900

    Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • System of Measurement: Metric
    • Case Type: Metal Case
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. YG1 K-2 Plus Endmill 4 Flute 35° Helix Short Length (Mata Pahat Frais)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    YG1 K-2 Plus Endmill 4 Flute 35° Helix Short Length (Mata Pahat Frais)
    Deskripsi:
    - Designed for general purposes to carbon steels, tool steels, alloy steels and stainless steels.- Suitable for high speed machining in wet or dry condition.- 4 flute allows for better work piece finishes.- Application in high speed machining, wet and dry cutting conditions.
    atribut:
    • Mill Diameter Tolerance: 0 to -0.030
    • Number of Flute: 4
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. Makita Carbon Brush (Sikat Arang/Sikat Karbon)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Schneider Electric Busbar Sisir
    Mulai

    Rp73.900

    Schneider Electric Busbar Sisir
    Deskripsi:
    This Easy9 product is a horizontal comb busbar 12 modules. It is dedicated to 1L installations. It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P). This comb busbar is compatible with Easy9 MCB, RCCB, RCBO and switch products. The total number of modules of 18mm is 12. The Ue rated operational voltage is 230VAC (phase to neutral). The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The operating frequency is 50Hz. Its width is 24 pitches of 9mm. The color is light grey (RAL7035). The degree of protection is IP20. The pollution degree is 3. According to IEC 60695-2-1 standard, the fire resistance is self-extinguishing at 850°C within 30s.
    atribut:
    • Rated Current (A): 63
    • Number of Modules: 12
    • Color: Light grey (RAL 7035)
    • Connection Pitch (mm): 18
    • Connector Type: Tooth
    • Rated Insulation Voltage (V) : AC 500
    • Width (mm): 220
  13. GUHRING Straight Shank Drill HSS Powerline BOH (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp23.900

    GUHRING Straight Shank Drill HSS Powerline BOH (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: HSS
    • Standard: DIN 338
Daftar Harga gerinda tangan makita 4 inch Terbaru November 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
YG1 HSSCo8 (M42) 4 Flute 30° Helix Regular End Mill (Mata Pahat Frais)Rp169.900
Makita Angle Grinder (Gerinda Tangan)Rp2.199.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Pneumatic Accessories Power Tool Part (Aksesori Pneumatik Otomotif)Rp229.900
CIC Busbar SisirRp49.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
GUHRING Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)Rp60.900
Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Rp999.900
DORMER Set Mata Bor A001 (Drill Bit Set)Rp969.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)