Beli gerinda tangan harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  5. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  6. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  7. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Mulai

    Rp5.699.900

    SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)
    Deskripsi:
    SP-392Light weight, Two-speed Hand Pump-Internal pressure relief valve for overload protection-Durable glass-filled nylon reservior and nylon encapsulated aluminum pump baser for maximum corrosion resistance-Two speed operation reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps-Lower handle effort to minimize operator fatigue-Handle lock and lightweight construction for easy carrying-Non-conductive fiberglass handle for operator safety
    atribut:
    • Pressure Rating 2 stage (bar): 700
    • Pump Type : Two Speed
  9. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  10. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  11. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  12. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. Konno Eagle Hand Pump
    Mulai

    Rp14.999.900

    Konno Eagle Hand Pump
    Deskripsi:
    These are hand pumps to drive EAGLEs various Remote Toe-Lift Jacks.- Optimized for Remote Toe-Lift Jacks and Short Cylinder Jack. - Have double cylinder discharge mechanism (automatic switching between high pressure and low pressure), so it make jack stroke widened when their pressure are low. It makes shorten the work time. - 2V series Double Pumps enable a synchronized operation of two jacks by equipping its branch with the automatic adjustment valve. - These hand pumps can be used for other suppliers jacks.
    atribut:
    • Usable Oil Capacity: 800cc
    • Pressure Rating 1 Stage: 70MPa
    • Pressure Rating 2 Stage: 1.4MPa
    • Oil Volume Per Stroke 1 Stage: 2cc
    • Oil Volume Per Stroke 2 Stage: 12.9cc
  14. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
Daftar Harga gerinda tangan harga Terbaru October 2026
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
DCA Cordless Angle GrinderRp2.099.900
WISON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.099.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
SUN RUN Hand Pump (Pompa Tangan)Rp5.699.900
SC Johnson Hand SanitizerRp45.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)