Beli gerinda sikat kawat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)atribut:
- Grain Size (#): 60
- Shape: Cylinder
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- CUMET Sikat Kawat Mata Shaft Mounted Circular BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaSHAFT-MOUNTED CIRCULAR BRUSHES 1inch-1/2(37mm) x1/4inchKeunggulan :- Kuat dan Awet- Terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi- Cup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerja- Terdapat ruang di antara setiap simpul sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Cup BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggiatribut:
- Size (inch): 3
- WESTWARD Wire Wheel BrushDeskripsi:This crimped wire wheel brush is designed for use with right angle grinders, straight grinders, and bench or pedestal grinders, available separately.atribut:
- Item: Wire Wheel Brush
- Abrasive Shank Size: No Shank
- Item - Wire Wheel Brushes: Wire Wheel Brush
- Mounting Type: Arbor Hole
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Bevel BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Grit: 60
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- KURODA BRUSH Bison Twisted Wire Cup Brushatribut:
- Outside Diameter (mm): 65
- Bristle Material: Steel wire
- Purpose of Use: For rust, dirt removal of various metals. For cleaning before and after welding.
- Wire Diameter (mm): 0.35
- Narutoya Steel Wire Gold Neo Cup Brushatribut:
- Outside Diameter (mm): 75
- Bristle Material: Brass-plated wire
- Purpose of Use: For cleaning and maintenance work on metal surfaces. Before and after the welding works. For removal of paint.
- Wire Diameter (mm): 0.25
- TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel (Mata Gerinda Karet Tangkai)Deskripsi:Good finished surface and gloss can be obtained. Ideal for polishing work of general steel materials (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal.atribut:
- Finishing Material: AL203 Natural Rubber
- Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
- Purpose of Use: Optimum for polishing work of standard steel material (S45C, S55C), steel (SCM type, SUS type), aluminum type, copper type metal. Optimum for polishing work of molding die (plastic, press, rubber, aluminum, etc.). Optimum for burring during drilling.
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3x30
- Usage Tool: Micro Grinder
- Orange Wheel Brush / Sikat Kawat Gerindaatribut:
- Type: King
- Maximum Speed (rpm): 6000
- Nippon Resibon Mounted WheelsDeskripsi:Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel WA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)atribut:
- Grain Size: 60
- Weight (g): 30
- Thickness (mm): 10
- Shaft DiameterxShaft Length (mm): 3x30
- Maximum Rotation Speed (rpm): 88000
- Outer Diameter d (mm): 5
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- York I/D Open Twist Tube Cleaning Brush BrassDeskripsi:For machine use in cleaning interior of tubes and removing soft deposits in condenser and heat exchanger equipment. 1/4in BSW female universal thread fitting. Available in brass coated or nylon open twist, sizes 1/4inch to 1inch.atribut:
- Driving Rod Thread Size: 1/4in BSW
- Bristle Material: Brass
- Bristle Type: Cable Twist Wire
- Kennedy Steel Tube BrushDeskripsi:Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.atribut:
- Bristle Material: Steel
- Number of Pieces: Each
- Bristle Type: Twist Wire
- Kennedy Mounted Point RA100Deskripsi:All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals.atribut:
- Grade: RA100
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai)Deskripsi:Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.atribut:
- Purpose of Use: High hardness A (blue)whetstone with shaft. Optimum: castings, standard steel materials, low carbon steel, carbon steel (raw materials). Suitable: ductile, malleable, meehanite, carbon tool steel (SK).
- Union Tube Brushes with Thread (TT)atribut:
- Material: Brass
- Kennedy Mounted Point RA46Deskripsi:A Shape - Shank Diameter 6mm Suitable for portable die and straight hand grinders. All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals.atribut:
- Grade: RA46
Daftar Harga gerinda sikat kawat Terbaru April 2026
| TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai) | Rp329.900 |
| CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup Brushes | Rp31.900 |
| CUMET Sikat Kawat Mata Shaft Mounted Circular Brushes | Rp12.900 |
| CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Cup Brushes | Rp35.900 |
| WESTWARD Wire Wheel Brush | Rp259.900 |
| CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Twisted Knot Bevel Brushes | Rp28.900 |
| TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Gerinda Tangkai) | Rp279.900 |
| KURODA BRUSH Bison Twisted Wire Cup Brush | Rp279.900 |
| XANDER Sikat Mangkok | Rp10.900 |
| Narutoya Steel Wire Gold Neo Cup Brush | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102012864-1.jpg)





/P101000534-1.jpg)



/P101000720-1.jpg)


/P102186657-1.jpg)



/P101000535-1.jpg)
/P101003488-1.jpg)