Beli gerinda potong 7 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Dimensions (mm): 355x3x25.4
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- Product ID: TRI0102
- Size (inch): 14
- Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Freeatribut:
- Wheel Type: 41
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Application for : All Steel & Stainless Steel
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- RYU Mata Gerinda PotongDeskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Nippon Resibon Mounted WheelsDeskripsi:Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
- WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
Daftar Harga gerinda potong 7 Terbaru March 2026
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| Nippon Resibon Flexible Best Touch | Rp17.900 |
| TRICRAFT Cutting Wheel | Rp35.900 |
| Nippon Resibon Resibon Super Cut RSC Iron Free | Rp34.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Metal | Rp8.900 |
| Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas) | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/jrP106341711-4.jpg)

/P101004030-1.jpg)




/o2P107796866-1.jpg)

/3jP105857127-1.jpg)