Beli gerinda kenmaster di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Gerinda Tanganatribut:
- Diameter (mm): 100
- Voltage (V): 220-50
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kenmaster Mesin Bor ImpactDeskripsi:Specification :- Left and Right rotation + variable speed- Heavy dutyatribut:
- Switch: Drill or Hammer
- BITEC Set Gerinda Botol/Tuner Miniatribut:
- Power (W): 200
- Size (mm): 0.8-3.2
- Additional: Flexible Drive + Accessories
- Part Number: 061.460.D0
- No Load Speed (rpm): 5000-33000
- Voltage (V): 220-50
- Schneider Electric ATV930 Floor Standing Driveatribut:
- Communication Port Protocol: Ethernet/IP, Modbus serial, Modbus TCP
- Frequency (Hz): 50-60 (+/- 5%)
- Nominal Switching Frequency (kHz): 2.5
- Number of Phases: 3 phases
- Number of Preset Speeds: 16
- Prospective Line ISC (kA): 50
- Rated Supply Voltage (V): 380-440 (-15 to 10%)
- Switching Frequency (kHz): 2-8 adjustable
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga gerinda kenmaster Terbaru October 2025
| Kenmaster Gerinda Tangan | Rp309.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Kenmaster Lap Kanebo | Rp11.000 |
| Kenmaster Kotak Perkakas Plastik | Rp20.000 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| Unoair Air Grinder Kit (Mesin Gerinda) | Rp679.900 |
| Kenmaster Mesin Bor Impact | Rp279.900 |
| Kenmaster Mesin Blower Aluminium | Rp589.900 |
| BITEC Set Gerinda Botol/Tuner Mini | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102101155-1.jpg)






/P101005780-1.jpg)