Schneider Electric Floor-Standing Drive ATV930 Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp509.999.900 - Rp999.999.900
Spesifikasi
Communication Port ProtocolEthernet/IP, Modbus serial, Modbus TCP
Frequency (Hz)50-60 (+/- 5%)
Nominal Switching Frequency (kHz)2.5
Number of Phases3 phases
Number of Preset Speeds16
Prospective Line ISC (kA)50
Rated Supply Voltage (V)380-440 (-15 to 10%)
Switching Frequency (kHz)2-8 adjustable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan