Beli gerinda duduk makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Part Number: 060127A3K0
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
- Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- Makita Table GrinderDeskripsi:Work light with eye shield to protect your eyes! Comes with a knife polishing stand that allows you to sharpen mowing blades and saw blades! Comes with a tool post for saw blade polishing. 30 degree left and right tiltatribut:
- Cable Length (m): 2
- Power Input (V): (Single Phase) 100
- Rotation Speed at 50/60Hz (rpm): 2850/3450
- Current (A): 2.8
- Grinding Wheel Dimension (Thickness) (mm): (Right) 16, (Left) 6.4
- Grinding Wheel Dimension Inner Diameter (mm): 12.7
- Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm): 150
- Included Accessories: Grinding wheel 150-A60M (A-47195), 150-WA60K (A-47818), spanner 8-19 (AL00000045)/10-13 (AL00000044) (1 each), tool rest
- Output Rating (W): 250
- Overall Length (mm): 375
- METABO Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:-Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
- SIP Professional Bench Grinder 230VDeskripsi:Professional bench grinder with a robust metal housing and precision sealed, lubricated spindle bearings giving maximum performance and a longer working life. The powerful 550W induction motor powers 2 grinding wheels which are 8in. diameter, 1in. width with 5/8in. bore. Features and Benefits- NVR switch for added safety- Supplied with 1 coarse and 1 medium hard wearing grinding wheel.- 8in rotary wire brush included- Specifically designed to comfortably work with various metalsTypical Applications- Ideal for the fast sharpening of workshop and garage tools- Grinding and prep work of Various metals- Cleaning of weld seems with included rotary wire brushatribut:
- Type: Bench Grinder
- Ingress Protection Rating (IP Rating): IP23
- Phase: Single Phase
- Sealing Type: Dust Proof
- Tool Rest Adjustment: Adjustable Tool Rests
- Wheel Speed (rpm): 2850
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
Daftar Harga gerinda duduk makita Terbaru November 2026
| Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.099.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| KRISBOW Mesin Cut Off | Rp2.199.900 |
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp969.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.199.900 |
| Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp989.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp1.699.900 |
| Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101578439-1.jpg)


/P102174180-1.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P103083621-1.jpg)
/P103080615-1.jpg)
/P101518688-1.jpg)
/qcP108523948-1.jpg)

/P101578101-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)


/6gP103564232-1.jpg)


/ofP109130879-1.jpg)
/3fP103642123-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)