Beli gergaji wipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- Sherlock Mata Bor BetonDeskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- TEKIRO Handsaw TPR HandleDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- American Tool Ring Wrench Eliptical 75 DegreeDeskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 75 degrees offset box> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- Flexigo Gergaji Kayuatribut:
- Size (inch): 16
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- CARRSON Hand SawDeskripsi:-Gergaji kayu berukuran panjang 18 inch ini didesain agar mampu memotong kayu dengan mudah, karena memiliki mata gergaji yang tajam. Handle pegangan dari kayu yang sudah dihaluskan agar nyaman digenggam.-Selain itu, mata gergaji juga memiliki tingkat durable yang baik, sehingga menghindari cepatnya kerusakan pada gerigi.-Cocok digunakan untuk menemani keperluan rumah tangga atau proyek kamu.atribut:
- Type: Hand Saw Wood
- Handle: Fiber
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- D-Xplore Gergaji Tangan/Gergaji Kayuatribut:
- Head Material: Steel, Platteflon 0.9mm
- Handle Material: PVC and anti-slip rubber
- TRUSCO Cut Saw Spare Bladeatribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga gergaji wipro Terbaru December 2025
| American Tool Gergaji Gagang Kayu | Rp91.900 |
| Sherlock Mata Bor Beton | Rp10.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| TEKIRO Handsaw TPR Handle | Rp80.900 |
| SUN-FLEX Gergaji Kayu | Rp32.900 |
| American Tool Ring Wrench Eliptical 75 Degree | Rp29.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
| Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu) | Rp76.900 |
| Flexigo Gergaji Kayu | Rp76.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103083746-1.jpg)
/efP105168519-1.jpg)




/0iP101004018-3.jpg)