Dragon Palm Fiber Broom Large (Sapu Ijuk)

Rating:
100% of 100
(6)
Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Dimensions Box (mm)950x407x297
Broom MaterialInjuk
Broom TypePalm Fiber Broom Large
Handle Length (cm)90
Material HandleIron plate
Overall Length (cm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sapu Injuk Kipas Besar Dragon
- Nyaman Digunakan
- Tahan lama.
- Sapu mudah dibersihkan.
- Sapu mempunyai nylon yang kuat, awet, dan tidak mudah rontok.
- Dapat membersihkan dengan efektif, sapu ini mampu menjangkau sudut bagian bawah tempat tidur dan perabot rumah, serta dapat juga digunakan sebagai pembersih sarang laba-laba pada langit-langit rumah.

Ulasan Produk