Beli gergaji perkakas com di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Basic Workshop Tool Set (82pcs) adalah tool set mekanik merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi, terdapat 82 jenis perkakas yang umum digunakan untuk berbagai keperluan terutama reparasi dan perawatan mesin dan berbagai benda kerja lainnya. Perkakas mekanik ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi karena dilengkapi dengan berbagai jenis perkakas yang diperlukan seperti, obeng plus dan min, tang, kunci sok, gergaji dan kunci pas. Set perkakas mekanikal ini cocok digunakan pada usaha bengkel dan pabrik.Set Content: 1pc Machinist Hammer, 12pcs Combination Wrench, 26pcs Socket Sq1/2inch, 1pc Sliding T Bar Sq1/2inch, 12pcs Chisel and Punch, 9pcs Ballpoint Hex Key, 1pc Combination Plier, 5pcs Screwdriver (+), 5pcs Screwdriver (-), 1pc Rubber Two Wa y Screwdriver, 1pc Groove Joint Plier, 6pcs File with C hangeable Handle, 1pc Padlock, 1pc Toolbox 3 Step.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x200x195
  2. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. DEWALT Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp9.999.900

    DEWALT Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall sliding
    atribut:
    • Power Input: 1600 watt
    • Output Power: 1000 watt
    • Blade Diameter: 250 mm
    • Blade Bore: 25.4 mm
    • Bevel Capacity: 48/-3 degrees
    • Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
    • Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
    • Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
    • No. Load Speed: 5000 r.p.m
  4. Hyundai Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp2.099.900

    Hyundai Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    Hyundai Power Tools range features a variety of models which are designed to make domestic DIY, home improvement and professional-users quick and easy. Built for robust work, with an emphasis on speed and precision, these tools are affordable, easy-to-use
    atribut:
    • Blade Diameter: 14 inch
    • Frequency: 50 Hz
    • Rated input power: 2400 watt
    • Rate Voltage: 220-240 V
    • Max.Free Speed: 3900 r.p.m
    • Maximum Cutting Capacity: 100 mm
    • Mild Stand Angle: 0-45 degrees
  5. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  6. KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu Standar
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu Standar
    Deskripsi:
    Carpenter Tool Set (10pcs)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 545x465x175
  7. KRISBOW Gergaji Busur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp81.900

  8. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga gergaji perkakas com Terbaru October 2026
KRISBOW Basic Workshop Tool Set (Set Perkakas)Rp4.899.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
BITEC Mesin Gergaji BundarRp729.900
DEWALT Compound Miter SawRp9.999.900
Hyundai Cut-Off SawRp2.099.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
KRISBOW Set Perkakas Tukang Kayu StandarRp1.499.900
KRISBOW Gergaji BusurRp81.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp679.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)