Beli gergaji mesin new west di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Shredder Blade
    Mulai

    Rp1.099.900

  2. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  3. VALCO ULTIMA Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.599.900

    VALCO ULTIMA Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Chain Oil Supply System: Automatic
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
    • Guide Bar: 22\" Hardnose 5800
    • Saw Chain (Pitch x Gauge): 95 VP 0.325 x 0.05
    • Fuel Mixing Rate: Mix Gasoline (1 : 25)
    • Maximum Output (kW): 2.2
    • Teeth of Sprocket: 7 T
  4. FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Mulai

    Rp2.399.900

    FIRMAN Gergaji Mesin Bensin
    Deskripsi:
    FCS58XP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.1 KW dan kapasitas silinder 51.6 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 260 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Chain Oil Capacity (ml): 260
    • Cylinder Capacity (cc): 51.6
    • Maximum Electricity (kW): 2.1
  5. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  6. Melzer Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp1.199.900

    Melzer Gergaji Mesin
    atribut:
    • Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
    • Oil Mixing Ratio: 25:1
    • Idling Speed (rpm): 3000-3200
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
  7. PRO-QUIP Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    PRO-QUIP Chainsaw
    Deskripsi:
    QC6800X Chainsaw 22 InchDual Transfer Port Cylinder Lubang Knalpot Silinder GandaPembakaran Jauh Lebih SempurnaSuper EZ-Start Recoil Starter
  8. RYU Gasoline Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gasoline Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - High Performance Engine- High Quality Saw Chain- Build With Filtration System- Automatic Filling Oil- Comfortable And Safety Design
    atribut:
    • Displacement (cc): 52
    • Chain Oil Supply Sistem: Automatic
    • Chain Oil Tank Cpacity (ml): 260
    • Fuel Mixing Rate: Gasoline (20:1)
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Dimensions (cm): 49x26x28
    • Guide Bar (inch): 22
    • Maximum Cutting (rpm): 1000-8500
    • Maximum Power (kW): 1.88
    • Number of Chain: 43
    • Saw Chain (Pitch x Gauge): 0.325x0.085
    • Teeth of Spocket (TPI): 7
  9. RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  10. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  11. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  12. FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Mulai

    Rp1.699.900

    FUJIYAMA Gasoline Chainsaw
    Deskripsi:
    Gasoline Chainsaw GCS7800 merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya dengan berbahan bakar bensin. - Keunggulan Chainsaw GCS7800 ini menggunakan bar laser yang anti tersangkut rantai. - Suku cadang umum di Indonesia, mudah dicari dimanapun. - Irit bahan bakar.
    atribut:
    • Size (inch): 22
    • Engine Type: Air Cooling
    • Maximum Power Output (kW): 2.4
    • Chain Oil Tank Capacity (ml): 260
    • Displacement (cc): 58
    • Fuel & Oil Mix Rate: 25:1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Maximum Engine Speed (rpm): 3000-8000
  13. DCA Circular Saw
    Mulai

    Rp889.900

  14. Makita Planer Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Makita Planer Blade
    Deskripsi:
    HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
Daftar Harga gergaji mesin new west Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
Makita Shredder BladeRp1.099.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
VALCO ULTIMA Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp1.599.900
FIRMAN Gergaji Mesin BensinRp2.399.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
Melzer Gergaji MesinRp1.199.900
YamamaxPRO Mesin Chain SawRp1.399.900
Deli Gasoline Chain Saw (Gergaji Elektrik)Rp1.499.900
PRO-QUIP ChainsawRp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)