Beli gergaji jigsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Orbital Jigsawatribut:
- Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
- Cut Length (mm): 18
- Cut Length (inch): 11/16
- Electrical Power (W): 450
- Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
- In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)Deskripsi:- IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- ECLAT LED StripDeskripsi:Led Strip IP33 yang cocok digunakan sebagai Indirect lamp atau Neon box. Pemasangan indoor dengan Detail sebagai berikut : 25W/5mtr, 3528 (3.5mm*2.8mm), 60LEDUntuk aplikasi Indoor/ dalam ruangan yang tidak terkena air, sangat direkomendasikan untuk menggunakan Led Strip Indoor, karena lebih awet (penyebaran dan pembuangan panas lebih sempurna). Jenis yang tersedia cukup banyak variasinya antara lain Led Strip LED STRIP ECLAT 3528-60LED 7200K 12V ROB043.
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Meval LED Strip Light Ultra Soft 5m Setatribut:
- Voltage (V): 220V
- Length (m): 5
- Warranty: 2 Years
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- In-Lite Lampu LED StripDeskripsi:LED Strip Light INFS200LED Striplight Series in-Lite didefinisikan sebagai lampu dengan susunan chip SMD LED yang terpasang di sebuah sirkuit panjang. Bentuknya fleksibel serta memiliki perekat yang kuat pada bagian belakang lampu. Lampu ini dapat menambahkan pencahayaan yang kuat dan memiliki banyak pilihan warna dan kecerahan.Lampu LED Striplight sangat fleksibel dan dapat dibentuk sesuka hati. Biasanya dapat dipakai untuk berbagai jenis ruangan dan kebutuhan estetika rumah Anda, untuk logo kafe, hiasan kamar, karya seni, dan lainnya.atribut:
- Size (mm): 5000x8
Daftar Harga gergaji jigsaw Terbaru March 2026
| Makita Orbital Jigsaw | Rp1.799.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) | Rp489.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Jigsaw Blade | Rp409.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| Makita Jigsaw Blade | Rp31.900 |
| Makita Jigsaw | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2xP110039105-1.jpg)


/36P101003114-4.jpg)