Beli gergaji hebel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Gergaji Hebelatribut:
- Size (inch): 20
- Material: MN 65 Steel Teflon Coated
- Nicholson Gunting SengDeskripsi:Karakteristik yang sama sebagai penerbangan snips lurus, tepian tajam yang diolah mencegah selip saat memotong. Cocok untuk memotong aluminium, lembaran UPVC, wire mesh, kulit, tembaga dan plastik.
- TAGPro Full Coating Iron Handle Hoe (Cangkul Gagang Besi Full Coating)Deskripsi:Kepala cangkul terbuat dari plat baja ukuran 2mm dengan cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle full besi dengan cat full coating yang kuat dan halus serta presisi serta menyesuaikan genggaman standar.atribut:
- Head Size (mm): 2
- Handle Material: Besi
- Head Material: Plat Baja
- Overall Length (cm): 80.0
- Width (cm): 19
- Height (cm): 24.0
- TEKIRO Gunting SengDeskripsi:Pisau tajamMampu memotong pelat metal hingga ketebalan 1.2mmPraktis dan mudah digunakanatribut:
- Dimension 2 (mm): 50
- Non Brand Hebel (Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- KING TONY Straight Pattern SnipDeskripsi:American typeOne - piece forged constructionCushion handle with smooth, comfortable bowsDesigned for cutting straight and wide curves to the left or rightDrop forged of high carbon steelInduction hardened cutting edges 58 - 61 HRC
- Non Brand Triplek Cor/MultiplekDeskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- TEKIRO Power Hacksaw Blades 10TPI (Mata Gergaji Besi)Deskripsi:TEKIRO MATA GERGAJI BESI 10 TPI - MESIN 14 INCHTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 10 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Mata Gergaji ini dipasangkan pada mesin gergaji untuk mengergaji besi, stainless, tembaga, timah dan dan beberapa objek metal lainnya.- Panjang 14 inch.- 10 mata pisau setiap 1 inch.
- MU Perekat Bata RinganDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 8-9/40
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 10/40
- PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Deskripsi:Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.atribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Working Pressure (Bar): 8
Daftar Harga gergaji hebel Terbaru March 2026
| Sherlock Gergaji Hebel | Rp69.900 |
| Nicholson Gunting Seng | Rp199.900 |
| Lippro Straight Pattern Snips | Rp159.900 |
| TAGPro Full Coating Iron Handle Hoe (Cangkul Gagang Besi Full Coating) | Rp209.900 |
| TEKIRO Gunting Seng | Rp96.900 |
| Non Brand Hebel (Bata Ringan) | Rp799.900 |
| STANLEY MaxSteel All-Purpose Straight Pattern Snips | Rp179.900 |
| KING TONY Straight Pattern Snip | Rp409.900 |
| Non Brand Triplek Cor/Multiplek | Rp79.900 |
| KRISBOW Gunting Seng | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/dfP104729483-1.jpg)

/q7P107682943-2.jpg)




/41P104577145-2.jpg)


/b0P103684396-2.jpg)


/4qP105439170-1.jpg)