Beli genset lpg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CHAMPION POWER EQUIPMENT Portable and Inverter GeneratorDeskripsi:Champion inverter generators are commonly used to power equipment and tools in RV, tailgating, and home improvement applications. These digital hybrid generators feature a low oil shut-off sensor, extended runtime, and clean power.atribut:
- Air Cleaner Type: Foam
- CARB Compliant: Yes
- Circuit Breaker: Yes
- Low Oil Shut Down: Yes
- Loncin Genset Seri LPGDeskripsi:LONCIN LC 3800 DDC-L adalah generator set yang dapat menghasilkan daya 2200 watt yang biasa digunakan untuk menyalurkan listrik untuk kebutuhan yang tidak besar. Kelebihan genset ini terletak di kemudahan pengoperasiannya karena dilengkapi dengan starter elektrik. Selain menkonsumsi bahan bakar bensin salah satu kelebihan Loncin LC 3800 DDC-L adalah dapat mengkonsumsi bahan bakar gas yang mampu lebih irit dibanding bahan bakar bensin. Genset Loncin menjadi rekomendasi genset pilihan untuk anda. Dengan keunggulan menggunakan bahan bakar gas, Genset ini sangat irit dibandingkan dengan genset yang menggunakan bahan bakar bensin maupun solar.atribut:
- Voltage Regulator: Avr
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)Deskripsi:Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.atribut:
- Dual/LPG Engine: Dual
- Speed (rpm): 3600
- Start Machine: Recoil
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- HIGHLANDER Set Genset Portabelatribut:
- AC Voltage (V): 220
- Engine Type: SD 156 F
- Frequency (Hz): 50.0
- Speed (rpm): 3000
- Starting System: Manual Start
- Fuel Type: LPG Gas
- Maximum Capacity (hour): 12
- Dimensions (mm): 475x390x420
- AC Output Power (W): Max. 800
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Champion Isolator vibrationatribut:
- Item: Isolator,vibration
- UNSPSC: 31160000
- Loncin Pompa Air Irigasi DieselDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- Loncin Pompa Air Irigasi BensinDeskripsi:Pompa air dengan diameter lubang hisap dan buang 1 inchi dan mempunyain kapasitas mesin 97 cc, sangat cocok untuk kebutuhan pengairan lahan.
Daftar Harga genset lpg Terbaru January 2026
| CHAMPION POWER EQUIPMENT Portable and Inverter Generator | Rp15.999.900 |
| Loncin Genset Seri LPG | Rp9.199.900 |
| Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG) | Rp5.399.900 |
| HIGHLANDER Set Genset Portabel | Rp2.399.900 |
| Honda Power Product Generator (Mesin Genset) | Rp6.999.900 |
| PERKINS Genset Tipe Silent | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Generator Bensin (Genset) | Rp2.199.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Genset Diesel | Rp19.999.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Dual%20Fuel%20Series%20(Gasoline%20%26%20LPG)/2qP104619098-1.jpg)

/p0P103759900-1.jpg)

/6xP104570249-9.jpg)
/czP102093467-5.jpg)



/P102540280-1.jpg)
/P102540262-1.jpg)

/3kP102174128-2.jpg)