Beli genset listrik 3000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  4. MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    Mulai

    Rp83.999.900

    MultiPro Genset Diesel Tipe Silent
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Engine (rpm): 1500
  5. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  6. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  8. TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp9.599.900

    TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)
    atribut:
    • Voltage (V): (AC) 220, (DC) 12
    • Fuel Type: Unleaded Gasoline
  9. FIRMAN Generator Diesel Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp16.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Alternator: Brush Alternator
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
    • Dimensions (mm): 750x480x610
    • Fuel Indicator: Yes
    • Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
    • Average Electricity (W): 4800
    • Cylinder Capacity (cc): 418
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Fuel Tank Capacity (L): 12
    • Ignition System: Manual/Electric
    • Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
    • Maximum Electricity (W): 5000
    • Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
    • Operating Hours (L/hour): 13
    • Phase: 1
    • Power Factor (cos): 1
    • Type of Fuel: Diesel
    • Volt Meter: Yes
    • Wheel Gear: Yes
  10. Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Tiger Generator Gasoline TEG2900DXE+B (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 1600
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Dimension (L x W x H) (mm): 610x470x460
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 6.5
    • Maximum Power (W): 1840
    • Model : TE200E
    • Rated Current (A): 9.1
    • Starting System: Recoil/Electric
  11. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  13. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  14. Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp599.999.900

    Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
Daftar Harga genset listrik 3000 watt Terbaru October 2026
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp18.999.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp5.099.900
MultiPro Genset Diesel Tipe SilentRp83.999.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp909.900
Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp739.900
TDR Generator Inverter Set (Genset Inverter)Rp9.599.900
FIRMAN Generator Diesel Open Type (Genset Diesel)Rp16.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)