Beli genset 5000 watt silent di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSUZUMI Generator Inverter Semi Silent (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TSUZUMI Generator Inverter Semi Silent (Genset Inverter)
    atribut:
    • Volt: 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Starting: Electric one push button, Remote stater, Recoil stater
  2. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  3. Yamoto Chrome Vanadium Chisel &Punch Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

  4. TaffPACK Adhesive Cloth Tape Heat Resistant (Lakban Kain Tahan Panas)
    Mulai

    Rp8.900

    TaffPACK Adhesive Cloth Tape Heat Resistant (Lakban Kain Tahan Panas)
    Deskripsi:
    Kabel yang terkelupas sangat berbahaya apabila dibiarkan, untuk mengatasinya Anda dapat menggunakan lakban kain yang satu ini. Terbuat dari kain non-woven, lakban ini tahan lama dan tahan aus yang sangat cocok digunakan pada berbagai alat elektronik, seperti menyambung kabel yang terkelupas. Memiliki perekat yang kuat dan mampu menahan suhu tinggi dengan baik.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Kain Adhesive Cloth Tape Heat Resistant 15M - TF11
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 15
  5. AS ONE Aluminum Plate
    Mulai

    Rp45.900

    AS ONE Aluminum Plate
    atribut:
    • Melting Point (Standard Value) (°C): 659
    • Specific Gravity: about 2.7
    • Material: AL (aluminum)
  6. Makita Vibration Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Makita Vibration Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Power Input (V): Single phase 100
  7. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  8. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  9. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. TSUZUMI Generator Gasoline Set TIG Series (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    TSUZUMI Generator Gasoline Set TIG Series (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Super Silent Inverter GeneratorEngine Model: R225DN-VIEngine Type: Single Cylinder, 4-Stroke, Forced Air Cooling, OHVDisplacement (cc): 224Fuel Tank Capacity: 8.3 LOil Capacity: 0.5 LStarting Method: Recoil (Pull Start) & Electric Start
    atribut:
    • Fuel Type: LPG & Gasoline
    • Rated Speed (rpm): 3600
    • AC Output Quality: ISO8528 G2
    • Charging Current (A): 8.3 (DC)
    • Charging Voltage (V): DC 12
    • Dimensions (mm): 625x515x550
    • E10 Maximum Power (kW): 4
    • E10 Rated Power (kW): 3.8 (PRP)
    • LPG Maximum Power (kW): 3.6
    • LPG Rated Power (kW): 3.4 (PRP)
    • Overload Protection: Non-Fuse Protector
    • Power Factor: 1
    • Rated Current (A): 16.5/14.8
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 230
  12. Honda Power Product Generator Inverter (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp91.999.900

    Honda Power Product Generator Inverter (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Genset - EU70isGenset EU70is menggunakan mesin GX390 empat-stroke Honda digabungkan dengan sistem Fuel-Injection Electronic, memberikan output AC maksimum 7.000 watt dan Output rata rata 5.500 watt.
    atribut:
    • Dry Weight (kg): 118.1
    • Ignition System: Fully Transistorized
    • Starter System: Recoil & Electric
    • Fuel Tank Capacity (L): 19.2
    • Maximum AC Output (kVA): 7
    • Dimensions (mm): 848x700x721
    • Displacement (cm³): 389
    • Frequency (Hz): 50
    • Machine Type: Silinder Tunggal OHV, 4 Tak, Berpendingin Utara
    • Maximum Output Power (kW/rpm): 9.6/3600
    • Rated AC Output (kVA): 5.5
    • Rated AC Voltage (V): 220
  13. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

Daftar Harga genset 5000 watt silent Terbaru October 2026
Meiho Generator Inverter (Genset Inverter)Rp18.999.900
TSUZUMI Generator Inverter Semi Silent (Genset Inverter)Rp12.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
TSUZUMI Generator Diesel Set TDG Series (Genset Diesel)Rp69.999.900
Yamoto Chrome Vanadium Chisel &Punch SetRp1.899.900
TaffPACK Adhesive Cloth Tape Heat Resistant (Lakban Kain Tahan Panas)Rp8.900
AS ONE Aluminum PlateRp45.900
Makita Vibration Drill (Mesin Bor Beton)Rp6.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)