TaffPACK Adhesive Cloth Tape Heat Resistant (Lakban Kain Tahan Panas)
#Grup produk P111106529
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Length (m) | 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kabel yang terkelupas sangat berbahaya apabila dibiarkan, untuk mengatasinya Anda dapat menggunakan lakban kain yang satu ini. Terbuat dari kain non-woven, lakban ini tahan lama dan tahan aus yang sangat cocok digunakan pada berbagai alat elektronik, seperti menyambung kabel yang terkelupas. Memiliki perekat yang kuat dan mampu menahan suhu tinggi dengan baik.
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Kain Adhesive Cloth Tape Heat Resistant 15M - TF11
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Kain Adhesive Cloth Tape Heat Resistant 15M - TF11
Fitur
Tahan Panas untuk Perlindungan MaksimalLakban kain dari TaffPACK mampu bertahan di suhu tinggi, membuatnya ideal untuk lingkungan yang panas atau penggunaan pada perangkat yang menghasilkan panas. Anda dapat menggunakannya untuk melindungi kabel, mengamankan komponen elektronik, atau aplikasi lain yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi.
Kekuatan Perekat yang Kuat dan Andal
Dirancang dengan perekat berkualitas premium, lakban kain menempel dengan kuat pada berbagai jenis permukaan, termasuk logam dan plastik. Kekuatan perekatnya memastikan lakban tetap pada tempatnya, memberikan hasil yang rapi dan tahan lama.
Material Tahan Lama
Lakban kain terbuat dari bahan kain non-woven yang kuat dan tahan lama, sehingga tidak mudah robek atau aus. Ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk penggunaan jangka panjang, baik di rumah, di tempat kerja, atau di lokasi proyek.
Fleksibel dan Mudah Digunakan
Ukuran lebar 25 mm yang ideal dan panjang 15 M memberikan fleksibilitas untuk berbagai keperluan. Anda dapat dengan mudah memotong lakban ini sesuai kebutuhan, dan bahannya yang fleksibel memudahkan aplikasi bahkan pada permukaan yang tidak rata atau sudut-sudut sempit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/epP111106529-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
