Beli generator sets di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.999.900

  3. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.299.900

  4. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Mulai

    Rp16.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  5. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  6. HONEYWELL Portable Gas Detector
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Portable Gas Detector
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  7. SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
    • Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
    • Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
    • Alert: Sound Alarm
    • Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
    • Applicable (RH): < 90% no condensation
    • Applicable Temperature (°C): -10 to 55
    • Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
    • LCD Display: over the set limit, low Battery power
    • Response Time (s): < 30
    • Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
    • Size (mm): 133x67x30
    • Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
  8. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  9. Hyundai Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.199.900

  10. CKE Portable Ventilator
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Portable Ventilator
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  11. MSA Altair 4X
    Mulai

    Rp23.999.900

    MSA Altair 4X
    atribut:
    • Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
    • Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
    • Drop Test: 20ft
    • Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
    • Housing: Rugged rubberized armor
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
    • Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
    • Ingress Protection: IP67
    • Runtime (hour): 24 @room temperature
    • Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
  12. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  13. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga generator sets Terbaru April 2026
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
KRISBOW Kipas VentilatorRp2.299.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp6.999.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp9.299.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxRp16.999.900
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
HONEYWELL Portable Gas DetectorRp7.999.900
KRISBOW Duct VentilatorRp1.699.900
SNDWAY Gas Detector 4 In 1Rp2.799.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.199.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)