Beli gembok stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Gembok Stainless Steel 304Deskripsi:1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
- SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok)atribut:
- Material: Body, shackle:Stainless steel (SUS304), Key:Brass
- Specification: 3 keys included
- Purpose of Use: Various doors, mailboxes, lockers, bags, storage boxes at construction sites, tool boxes, car stop poles, and the like.
- MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaDeskripsi:The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Constructed from chrome vanadium steel, these satin finish spanner sets are an easy way to ensure you always have the correct size tool to hand. Available to purchase as a set of 14 or 25, each set is supplied in a flexible plastic wallet with a slot designed to fit each specific size. With 15° cranked heads.Features and Benefits- Manufactured from chrome vanadium steel making it a highly durable product- Supplied in a flexible plastic wallet with separate slots for each piece to keep your tools organised- Easy to transport as the plastic wallet can fold away- Available as a 14 or 25 piece set to allow you to select the product best suited to your needsContents- 14 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm- 25 Piece Set: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, and 32mmTypical Applications- Ideal for use when loosening or fastening nuts in a variety of environmentsStandards- Conforms to DIN3113atribut:
- Type: Combination Spanner Set
- Standards Met: DIN3113
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Pieces: 25
- Metric or Imperial: Metric
- Size Range (mm): 6 to 32
- Finish/Coating: Matte
- Size (mm): 6 to 32
- Spanner Size (mm): 25
- TEKIRO Gembok PendekDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- Dimension 3 (mm): 19
- KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatikatribut:
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 1390x620x1150
- Wheel Diameter (inch): 13
- Capacity (kg): 300
- Castor Type: Pneumatic Rubber
- Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- Shell Omala A227Deskripsi:Specifications and approvalsApproved by or meets David Brown, Cincinnati Machine, and many other equipment manufacturersIndustry standards: ANSI/AGMA 9005-E02 (EP); ISO 12925-1 CKD; DIN 51517-3 (CLP); US Steel 224atribut:
- Size (L): 209
- KRISBOW Tempat Sampah Luar RuanganDeskripsi:Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
Daftar Harga gembok stainless Terbaru January 2026
| CPT National Gembok Stainless L-Pendek | Rp19.900 |
| Sherlock Gembok Stainless Steel 304 | Rp139.900 |
| Sherlock Bodyguard Gembok | Rp98.900 |
| SOL HARD Stainless Steel Padlock (Gembok) | Rp719.900 |
| MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja | Rp91.000 |
| TEKIRO Gembok Panjang | Rp60.900 |
| KRISBOW Gembok Laminasi | Rp69.900 |
| MasterLock Gembok Safety Thermoplastic | Rp109.900 |
| MasterLock Gembok Safety Kombinasi | Rp119.900 |
| Senator Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/CPT%20National%20Gembok%20Stainless%20L-Pendek/oqP105658890-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Gembok%20Stainless%20Steel%20304/ajP106127379-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Sherlock%20Bodyguard%20Gembok/eyP106126538-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/SOL%20HARD%20Stainless%20Steel%20Padlock%20(Gembok)/P102003336-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Laminasi%20Baja/P102722848-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Panjang/3eP105678122-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Gembok%20Laminasi/0pP101517025-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Thermoplastic/P102723421-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Gembok%20Safety%20Kombinasi/P102722820-1.jpg)
/c5P106311437-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Pendek/3nP105678131-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/Daesung%20Kaca%20Las%20Putih/f4P105443544-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G3%20Series%20(Gembok)/P102945494-1.jpg)

/bkP102136416-13.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Kangaroo%20Welding%20Kawat%20Las%20Kuningan/7rP106342279-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/XANDER%20Gembok%203%20Kunci/P102278231-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Kenmaster%20Gembok%20BL/6oP102278240-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Omala%20A227/0iP103832018-1.jpg)