Beli gelas enamel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRITTON Enamelled Copper WireDeskripsi:Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
- OLFA Heavy Duty BladeDeskripsi:It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- ENTEC One-Handed Cupatribut:
- Material: Polypropylene resin
- Color: White
- Height (mm): 68
- Capacity (ml): 200
- Outer Dimensions (mm): 74x103
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- KIMBLE Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Height (mm): 130
- Graduation Range (ml): 50 to 225
- Graduation Intervals (ml): 25
- Widest OD (mm): 77
- Rubber Stopper Size: 8
- Cole Parmer Stainless Steel Griffin-Style Beaker With Easy-Pour RimDeskripsi:These Griffin-style beakers with pouring spout have full capacity mark near the top to assure accurate measuring. Constructed of medium gauge 304 stainless steel, these beakers are durable and easy to clean.atribut:
- Capacity (ml): 600
- Capacity (oz): 20
- Material: Stainless Steel
- High Temperature Endurance (°F): 800
- Autoclavable: Yes
- Low Temperature Endurance (°F): -450
- Outside Diameter (OD) (cm): 8.6
- Outside Diameter (OD) (inch): 3
- Overall Height (cm): 11.7
- Overall Height (inch): 4
- Scilab Beaker Boro 3.3 with SpoutDeskripsi:-Made of Borosilicate Glass 3.3-Excellent Resistance to Chemicals and Heat-Ideal for Economical General Purpose
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- TRUSCO Kawat Tembagaatribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Tokyo Glass Kikai (TGK) Conical Beakeratribut:
- Product Code: 4069694
- Bohemia (Simax) Beakers High Formatribut:
- Autoclavable: Yes
- Material: Boro 3.3
- Shape: Tall
- Spout: Yes
- Standard: ISO 3819, DIN 12331
- Type of Graduation: Printed
- UNSPSC: 41121803
- NIKKO PP Conical Beakeratribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Operating Temperature Range (°C): 0 - 121
- Non Brand Stainless Measuring Cupatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Cole Parmer Stainless Steel BeakerDeskripsi:These Cole-Parmer® beakers are constructed of durable 304 medium gauge stainless steel. Recessed covers are ideal for maximizing storage space. Cover must be purchased separately.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Autoclavable: Yes
- High Temperature Endurance (°F): 800
- Low Temperature Endurance (°F): -450
- AS ONE Transparent Measuring Cupatribut:
- Material: PS (Polystyrene)
- Kinds: hand beaker
- Cole Parmer Stainless Steel Graduated Pouring BeakerDeskripsi:These graduated pouring beakers Features easy grip handles for convenient pouring. Beakers are graduated in mL and oz and constructed of medium gauge 304 stainless steel.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Autoclavable: Yes
- Cole Parmer Stainless-Steel Griffin-Style Beaker With Easy-Pour RimDeskripsi:These Griffin-style beakers with pouring spout have full capacity mark near the top to assure accurate measuring. Constructed of medium gauge 304 stainless steel, these beakers are durable and easy to clean.atribut:
- Material: Stainless Steel
- High Temperature Endurance (°F): 800
- Autoclavable: Yes
- Low Temperature Endurance (°F): -450
Daftar Harga gelas enamel Terbaru January 2026
| BRITTON Enamelled Copper Wire | Rp5.599.900 |
| OLFA Heavy Duty Blade | Rp49.900 |
| ENTEC One-Handed Cup | Rp33.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg | Rp569.900 |
| KIMBLE Labu Erlenmeyer Mulut Lebar (Gelas Kimia) | Rp79.900 |
| SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Conical Beaker | Rp149.900 |
| Cole Parmer Stainless Steel Griffin-Style Beaker With Easy-Pour Rim | Rp11.999.900 |
| IWAKI Gelas Ukur Kimia Conical | Rp71.900 |
| Scilab Beaker Boro 3.3 with Spout | Rp15.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/puP103220930-1.jpg)




/P102079393-1.jpg)

%20Conical%20Beaker/p9P109257909-1.jpg)
%20Beakers%20High%20Form/00P111201000-1.jpg)