Beli gedore torque wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- GEDORE Interchangeable Head Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Country of Origin: Germany (subject to change)
- monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Accessories: Case
- Head Shape: Ratchet type
- TOHNICHI Adjustable type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-The surface with satin finish makes it difficult to slip.-The spanner part has the specification that can withstand high loading due to the reinforcing shaft.-The offset angle of the box end part is 10°, and it firmly grips a nut/bolt that is recessed to
- HEYCO Torque WrenchDeskripsi:With reversible ratchet.Delivery in sturdy Hexa plastic box.
- WERA Click Torque Wrench DriveDeskripsi:Click-Torque wrench in the unmistakable, robust Wera design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default value. The audible and tactile clicks on reaching the scale values also facilitate the safe setting of the desired torque value. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile release signal when the set torque is reached. For right-hand use (clockwise torque-control) and with 45-tooth reversible ratchet mechanism.
- GEDORE Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment: Chrome plating
- FILL-RITE Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Deskripsi:Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.atribut:
- UNSPSC: 40151532
- Discharge Connection Type: NPT
- Housing Material: Cast Iron
- Motor Type: Permanent Magnet
- Mount Type: Bung
- Pump Connection Type: NPT
- Self Priming: Yes
- GEDORE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:-The socket has a unique unit drive structure and a large surface area is in contact with nuts and bolts. Force is applied evenly and stably, and it can be turned smoothly.-Comes with a ratchet handle that has 72-teeth dial type forward and reverse switch
- NIKKO STEEL Hardfacing Welding Electrode HV-600 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan reparasi lapisan permukaan keras pada baja yang rusak karena benturan sedang & gesekan yang keras (gesekan pasir). Contohnya: shovel bucket, screw conveyor, impeller pompa keruk, pemecah batu, pisau pembelah rotan, dll. Kekerasan logam las: 53-58 HRC, sulit dibubut. Arus: AC, DC+, DC-. Untuk pengelasan lebih dari 3 lapis gunakan campuran dengan kawat las Low Hydrogen (RD-360 atau RD-80). Kawat las ini dapat diaplikasikan untuk pengelasan Hardfarcing.atribut:
- Certifications: JIS Z 3251 DF2B-600-R
- Current: AC, DC+, DC-
- GEDORE Interchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Pas Ratchet)Deskripsi:These 12-pt. box end torque wrench heads have an enclosed head end (box end) that fits around the entire head of the fastener for a more secure grip while turning compared to an open-end wrench. They can be used with compatible interchangeable-head wrenches to reduce the need for extra torque wrenches.atribut:
- Drive Size (mm): 9x12
- Size (inch): 9
- Country of Origin: Germany
- Finish: Chrome
- Head Offset Angle (°): 0
- Insulated: No
- Interchangeable Head Type: 12-Point Box End
- Material: Alloy Steel
- Maximum Torque (ft-lbs): 148
- Measurement Type: Metric
- Non-Sparking: No
- Number of Points: 12
- Overall Length (inch): 38020
- Reversing: Yes
- GEDORE Spanner Wrench (Kunci Penjepit)Deskripsi:Fixed-pin spanner wrenches have a curved arm with a small pin or nub on the end. The pin or nub fits into one of the holes in the nut and the handle is turned to loosen or tighten the nut. These wrenches are not adjustable and can only tighten or loosen one size nut.
Daftar Harga gedore torque wrench Terbaru October 2026
| GEDORE Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp5.599.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| GEDORE Interchangeable Head Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp6.599.900 |
| monotaro Kunci Torsi Tipe Preset (Untuk Penggunaan Profesional) | Rp1.599.900 |
| TOHNICHI Adjustable type Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| GEDORE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
| HEYCO Torque Wrench | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jiP111673702-1.jpg)

/l7P110181763-1.jpg)
/P102246630-1.jpg)

/foP102125564-2.jpg)

/8yP101000322-6.jpg)
/P102326565-1.jpg)



/faP105545550-4.jpg)
/23P109558075-1.jpg)
/P102328314-1.jpg)
/P102320701-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/NIKKO%20STEEL%20Hardfacing%20Welding%20Electrode%20HV-600%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/4oP103216168-1.jpg)
/08P109248008-1.jpg)

/4pP109910169-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)