Beli gear set supra x 125 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Non Brand Sprocket Gear Singleatribut:
- Type Gear: Single
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KATAYAMA Idler Sprocketatribut:
- Finishing Material: Sprocket: Carbon steel for mechanical structures, Heat Treatment: Tooth tip induction quenching, Surface Treatment: Black Dye
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- SSS Rantai HSBT (Chain)Deskripsi:HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
- Osaka Spirit Sprocket Shaft Holes Completed No.40 (New Jis Key Groove) 25-Teethatribut:
- Keyway Dimensions (Width x Depth)(mm): 5 x 2.3
- Finishing Material: Carbon steel for machine structural use / induction hardening (tooth surface)
- Pitch (mm): 12.7
- Length L(mm): 25
- Chain No.: 40
- Boss Diameter D (mm): 63
- Inner Link Inner Width (mm): 7.95
- Number of Columns: 1
- Number of Gears: 25
- Outer Diameter d (mm): 108
- Pitch Circle Diameter P.C.D. (mm): 101.33
- Roller Outer Diameter (mm): 7.92
- Set Screw: 2-M6
- Shaft Hole Diameter Tolerance: H7
- Shaft hole diameter (phi mm): 16
- Shaft hole type: Shaft hole finished product
- Sprocket Form: B type
- Tap Position A (mm): 8
- Tooth Width (mm): 7.2
- Type: sprocket
- ASPIRA Spion Tangkai PendekDeskripsi:Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga gear set supra x 125 Terbaru March 2026
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| Non Brand Sprocket Gear Single | Rp18.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker) | Rp349.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102091296-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)

/j2P102180686-5.jpg)


/P102180679-1.jpg)
/P102927443-1.jpg)



/P102100295-2.jpg)
%2025-Teeth/h4P103771616-1.jpg)

/P102085400-2.jpg)
/P102086001-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)