Beli gear set daytona di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110atribut:
- Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04) . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- Daytona Aki Motor Seri Max SuperCharge VRLA (Aki Motor Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- SSS Rantai HSB (Chain)Deskripsi:Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
Daftar Harga gear set daytona Terbaru January 2026
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| Daytona Aluminum Front Racing Sprocket | Rp529.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Spark Plug) | Rp19.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Daytona Weight Roller Set | Rp52.900 |
| Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110 | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102085448-2.jpg)
/P102091296-1.jpg)




/P102085400-2.jpg)


%20Cub%20110/9sP102654352-2.jpg)
/P102085387-2.jpg)

/P102091289-1.jpg)

/P102085356-2.jpg)


/P102086001-1.jpg)

/P102100325-2.jpg)