Beli gb602 makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  2. BOSCH Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BOSCH Gerinda Duduk
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  3. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Wipro Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp809.900

    Wipro Gerinda Duduk
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220/50
  6. BOKY Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp189.900

    BOKY Gerinda Duduk
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  7. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Yoshida Pencil Grinder
    Mulai

    Rp4.799.900

    Yoshida Pencil Grinder
    atribut:
    • Type: Roll (Throttle)
    • Exhaust Direction: rear
    • Rational Frequency: 60000/min
    • Collet Size: 3 mm
    • Overall Length: 150 mm
    • Mass: 0,11 Kg
    • Air Hose Size: 4 mm
    • Air Inlet Thread: 1/4-28UNF
    • Maximum diameter: 16 mm
  9. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  11. BOSCH Gerinda Tangan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. METABO Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    METABO Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    -Small and space-saving workshop machine -Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor -Motor for single phase alternating current -Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change -Large spark protection guards for eye protection -Vibration-dampening rubber feet for safe support
  13. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  14. RYU Mesin Gerinda Duduk
    Mulai

    Rp839.900

    RYU Mesin Gerinda Duduk
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  15. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  16. RYOBI Bench Grinder
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYOBI Bench Grinder
    atribut:
    • Bore Diameter (mm): 12.7
    • Disc Diameter (mm): 150
    • Horse Power (HP): 1/3
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 250
    • Wheel Diameter (mm): 20
  17. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga gb602 makita Terbaru January 2026
Makita Gerinda DudukRp2.999.900
Unoair Gerinda AnginRp489.900
BOSCH Gerinda DudukRp2.699.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Wipro Gerinda DudukRp809.900
BOKY Gerinda DudukRp189.900
DEWALT Mesin Gerinda DudukRp2.199.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Yoshida Pencil GrinderRp4.799.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait