Beli gauge thickness gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nagai Gauges Thickness Gauge 12.7atribut:
- Leaf Length (mm): 100
- Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Typeatribut:
- Dial Reading (mm): 0.001
- Force (N): Less than 1.5
- Graduation (mm): 0.001
- Range (mm): 0-1
- Accuracy (mm): ±0.005
- TRUSCO Thickness Gauge (General)atribut:
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- monotaro Dial Thickness Gauge (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded partsatribut:
- Material: Ceramic (probe, anvil
- Scale Interval (mm): 0.01
- Accuracy (µm): 25
- Contact Point Parallelism (µm): 8
- Measuring Range (mm) : 0-10
- Precision: 25µ
- Probe Diameter (mm): 10
- Mitutoyo Feeler GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- Nagai Gauges Thickness Gauge Set, 12.7 Widthatribut:
- Measuring Range (mm) : 0.03 - 1.0
- Purpose of Use: To measure the gap of crevice.
- KRISBOW Alat Ukur Ketebalan AnalogDeskripsi:Dial Thickness Gage 0-10mm/0.01mm adalah alat yang digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap ketebalan benda kerja. Alat ini mempunyai handle yang sangat nyaman dipergunakan dengan grip yang sangat baik. Pengukuran yang dilakukan dapat segera dilaksanakan dengan cepat menggunakan trigger pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan dapat langsung terlihat pada layar sehingga nilai ketebalan dapat segera diperoleh. Alat ukur ketebalan ini mempunyai range pengukuran 0-10mm. Alat ukur ketebalan sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 175x135x40
- Contact point: Steel
- Range/Reading (mm): 0-10/0.01
- Mitutoyo Digimatic Thickness Gaugeatribut:
- Insertion Depth (mm): 30
- KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonikatribut:
- Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
- Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
- Resolution (mm): 0.01
- Type: Ultrasonic
- TECLOCK External Dial Caliper Gaugeatribut:
- Graduation: 0.1mm
- Niigata Seiki (SK) Feeler GaugeDeskripsi:Feeler Gauge dari Niigata Seiki dirancang untuk keperluan inspeksi, otomotif, dan permesinan presisi. Tersedia dalam berbagai ketebalan, mudah disesuaikan dan digunakan.
- Dia Feeler Gauge A Type JIS-compliedatribut:
- Material: Carbon tool steel
- Leaf Shape: A
- TECLOCK Dial Indicator - 0.01mmDeskripsi:TECLOCK Small Dial Indicator - 0.01mm Dial Indicator withatribut:
- Graduation (mm): 0.01
- Hysteresis (µm): 5
Daftar Harga gauge thickness gauge Terbaru January 2026
| Nagai Gauges Thickness Gauge 12.7 | Rp989.900 |
| TECLOCK Thickness Gauge | Rp2.099.900 |
| Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type | Rp2.899.900 |
| TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog | Rp1.399.900 |
| TRUSCO Thickness Gauge (General) | Rp169.900 |
| monotaro Dial Thickness Gauge (Alat Ukur Ketebalan) | Rp799.900 |
| Mitutoyo Feeler Gauge | Rp499.900 |
| Nagai Gauges Thickness Gauge Set, 12.7 Width | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog | Rp999.900 |
| Mitutoyo Digimatic Thickness Gauge | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101000756-1.jpg)
/29P102248081-8.jpg)







%20Feeler%20Gauge/P101502502-1.jpg)