Beli gas spring indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  2. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp909.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
    • Total Length (mm): 204.5
    • Total Width (mm): 82.2
    • Differential pressure resistance: 0.7MPa
    • Filtration precision: 10 microns
  3. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  4. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  5. TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju  Pelindung Kerja)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
    • Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
  6. GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  7. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  8. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  9. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  10. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  11. Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tasco Mini Fogger (Mesin Fogging)
    atribut:
    • Fuel: Butane Gas
  12. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  13. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  15. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    57%
    Mulai

    Rp299.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  16. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga gas spring indonesia Terbaru October 2026
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)Rp909.900
Sharp MicrowaveRp999.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)Rp119.900
HINO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp299.900
HINO Head Lamp Assy LHRp799.900
GS ASTRA Car Battery Maintenance Free 12V (Aki Mobil Kering)Rp959.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)