Beli gas deep fryer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.199.900

    FOMAC Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Dengan megnggunakan Penggorengan Gas FRY-G171 proses menggoreng menjadi jauh lebih nyaman , karena seluruh bagian bahan makanan yang terendam pada minyak akan matang secara merata. Mesin ini juga dilengkapi fasilitas penirisan minyak, ditambah dengan mesin yang awet serta tahan pada tekanan, dan di samping itu juga mesin ini di lapisi material stainless steel. Selain itu Penggorengan Gas FRY-G171 ini juga memiliki ukuran yang jauh lebih argonomis dibanding saat menggunakan wajan dan kompor biasa. Sebab mesin ini memiliki kapasitas yang besar yakni mulai dari 5 sampai 17 liter. Sangat cocok untuk menggoreng nugget, kentang, dan bahan makanan lainnya yang memudahkan proses penggorengan.
  2. Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Power: LPG/Gas
  3. WISE Deep Fryer Digital Type
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISE Deep Fryer Digital Type
    Deskripsi:
    - Perfect for light duty applications, - 4 program timer control which control timing during frying, - 6/8L capacity, - Night cover included, - One basket included.
    atribut:
    • Capacity (L): 8
    • Dimension (WxDxH)(mm): 305x415x310
    • Voltage (V): 230
    • Power (kW): 3.0
    • Temperature Range (°C): 50-200
  4. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  5. Crown Horeca Gas Fryer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Crown Horeca Gas Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 570x 510x 970
    • Capacity (L): 2x14
  6. Crown Horeca Electric Deep Fryer
    Mulai

    Rp659.900

    Crown Horeca Electric Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Electrict Deep Fryer di lengkapi Thermostats dengan digital control yang memudahkan kita untuk menjaga dan mengawasi suhu dengan optimal.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. GETRA Penggorengan Listrik
    Mulai

    Rp699.900

    GETRA Penggorengan Listrik
    atribut:
    • Temperature (°C): 50-200
  8. FOMAC Gas Deep Fryer with Floor Stand
    Mulai

    Rp4.899.900

    FOMAC Gas Deep Fryer with Floor Stand
    Deskripsi:
    Menggoreng dengan teknik deep fryer adalah salah satu teknik wajib bagi usaha kuliner yang menyajikan makanan yang membutuhkan proses penggorengan seperti ayam goreng, kentang goreng, pastel, cilok, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Proses penggorengan dengan menggunakan teknik deep fryer kini didukung dengan adanya mesin penggorengan yang dilengkapi dengan peniris dan wadah yang sudah tertanam, mesin ini dirancang khusus untuk menggoreng.Mesin penggorengan FRY-GF171CS dilengkapi dengan kaki sehingga tidak perlu kesulitan untuk mencari alas lagi. Mesin ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan efisien dan menghemat gas yang digunakan pada proses penggorengan.Mesin dilengkapi dengan keran untuk pembuangan minyak bekas dan termostat yang mengatur suhu saat penggorengan, dan bagian bawah antara kaki mesin terdapat ruang dan terdapat plat besi.Mesin ini dilengkapi dengan keranjang peniris yang bisa disangkutkan pada kait yang tersedia ketika proses pengeringan bahan gorengan, mesin juga memiliki penutup. Desain mesin yang elegan dan bodi kokoh dengan material tahan korosi, sangat cocok untuk kebutuhan usaha kuliner restoran, catering, cafe, hotel dan industri kuliner lainnya.
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 60-200
  9. PRIMAX Gas Fryer Single
    Mulai

    Rp1.899.900

    PRIMAX Gas Fryer Single
    Deskripsi:
    High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
  10. Golden Dragon Piring Saji Model Talenan Kotak
    Mulai

    Rp509.900

  11. Oxone Deep Fryer
    Mulai

    Rp899.900

    Oxone Deep Fryer
    Deskripsi:
    Dapatkan kenyamanan lebih dengan menggoreng tanpa gas, melainkan pakai listrik. Adalah Oxone OX989N – Deep Fryer alat penggoreng elektrik dengan kapasitas besar. Cocok untuk kebutuhan dapur rumah sendiri maupun untuk keperluan komersial menengah. Sudah dilengkapi dengan pengatur waktu atau timer, lampu indikator dan pengatur temperatur. Terdapat juga tutup jendela dan filter yang sangat membantu.Kapasitas : 3.5 LiterTerbuat dari stainless berkualitas dan anti karatKapasitas besar 3.5 literDilengkapi lampu indikator, timer dan temperatur controlMemiliki frynet untuk mempermudah mengangkat gorengan
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 3.5
    • Power (W): 2000
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Weight (kg): 6
    • Color: Silver
    • Temperature Control: Yes
    • Timer: Yes
    • Frynet: Yes
    • Indicator Lamp: Yes
    • Dimensions (cm): 47x28x27
  12. Oxone Deep Fryer Stainless
    Mulai

    Rp1.499.900

    Oxone Deep Fryer Stainless
    Deskripsi:
    Alat untuk menggoreng menggunakan tenaga listrik yang praktis dan mudah digunakan. Sangat cocok untuk dapur anda agar tetap bersih tanpa cipratan minyak dan panas kompor.Oxone Deep Fryer sangat aman digunakan karena dilanglapi dengan timer (pengukur waktu). Tidak terjadi lagi gorengan anda menjadi gosong. Produk ini sangat cocok unutk industri rumah kecil dan menengah.Oxone Deep Fryer mempunyai kapasitas 6 lt dengan daya listrik 2100 Watt. Sangat efisian untuk produksi atau digunakan sehari-hari.Deep Fryer Oxone Electric ini terbuat dai bahan berkualitas serta dilengkapi dengan frynet untuk memudahkan saat mengangkat gorengan.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (L): 3+3
    • Power (W): 2100
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Temperature & Timer Control: Yes
    • Light Indicator: Yes
  13. Supra Deep Fryer + Tong
    Mulai

    Rp259.900

    Supra Deep Fryer + Tong
    atribut:
    • Diameter (cm): 20
    • Dimensions (cm): 48.0x41.0x59.0
Daftar Harga gas deep fryer Terbaru March 2026
FOMAC Gas Deep FryerRp1.199.900
GETRA Penggorengan GasRp1.399.900
Crown Horeca Gas Deep FryerRp1.299.900
GETRA Gas Deep Fryer Table TopRp999.900
WISE Deep Fryer Digital TypeRp4.599.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
Crown Horeca Gas FryerRp4.699.900
Crown Horeca Electric Deep FryerRp659.900
GETRA Penggorengan ListrikRp699.900
FOMAC Gas Deep Fryer with Floor StandRp4.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)