Beli gas alert di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- MSA Altair 4Xatribut:
- Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
- Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
- Drop Test: 20ft
- Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
- Housing: Rugged rubberized armor
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
- Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
- Ingress Protection: IP67
- Runtime (hour): 24 @room temperature
- Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
- RIDGID Micro Combustible Gas DetectorDeskripsi:The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.atribut:
- Calibration: Automatic
- Alarms: Visual, audible and vibration
- Catalog Number: 36163
- Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
- Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
- Power Source: Batteries (4 x AA)
- Legrand Gas detector Arteoratribut:
- Color: White
- KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeranatribut:
- Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
- Sensor: solid state
- Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
- Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
- Dimensions (mm): 221x72x46
- Warm Up: Approx 1 minute
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gasatribut:
- Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
- HONEYWELL Riken Keiki GX 8000Deskripsi:- Simultaneous and real-time detection of 4 gases LEL, O2, H2S & CO - Large simultaneous display for 4 gases - Water and dust resistant, IP67 - Loud alarm buzzer 95dB at 30cm - 3 bright LED alarm windows.atribut:
- Dimensions Approx: 154x81x130mm
- Display Alarm: Flashing Light, Buzzer, Vibration
- Ingress Proof Rating: IP67
- Operating Temperature & Humidity: -20℃ to 50℃, (-4 to 122F), Below 95%RH (Non-condensing)
- HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxDeskripsi:GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.atribut:
- Temperature (°C): -20 to 50°C
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- TESTO Gas Leak DetectorDeskripsi:-Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
- HONEYWELL Sensepoint XRLDeskripsi:Sensepoint XRL. Thanks to Honeywell’s use of Bluetooth Low Energy (BLE) technology, you can install, commission and maintain your Sensepoint XRL gas detector-all from the palm of your hand. Simply pair the detector with your smartphone; then use Honeyweatribut:
- Operating Temperature: -40°C to +65°C, IP66, Type 4X
- NEW COSMOS Gas Detectoratribut:
- Power Supply: AAA dry batteryx1 (included)
- Width x Depth x Height: 65x22x64mm
Daftar Harga gas alert Terbaru January 2026
| HONEYWELL Gas Detector Alert Max | Rp15.999.900 |
| HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip | Rp9.299.900 |
| MSA Gas Detector | Rp19.999.900 |
| HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel | Rp10.999.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| MSA Altair 4X | Rp23.999.900 |
| RIDGID Micro Combustible Gas Detector | Rp7.899.900 |
| Legrand Gas detector Arteor | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran | Rp3.499.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/MSA%20Gas%20Detector/P101575537-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/MSA%20Altair%204X/P102275890-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/RIDGID%20Micro%20Combustible%20Gas%20Detector/geP102047590-5.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Multi%20Gas/hcP104575624-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Riken%20Keiki%20GX%208000/P102275906-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Sensepoint%20XRL/P102275942-1.jpg)