Beli gas 15 bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Filter Surface Area (cm²): 2300
- K3L License: Yes
- Number of Wheels: 4
- Voltage (V): 230
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- KARCHER Professional Wet & Dry CleanersDeskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
- RYU Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- K3L License: Yes
- KRISBOW Vacuum Cleaner Keringatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Philips Vacuum CleanerDeskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NILFISK Vacuum Wet and DryDeskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- KARCHER HOME & GARDEN Wet & Dry Vacuum CleanerDeskripsi:The WD 2 Plus V-12/4/18/C impresses with its compact design and is super-powerful and energy-efficient – and with power consumption of only 1000 W. The machine achieves top cleaning results for dry, wet, fine and coarse dirt. The wet and dry vacuum cleaner has a robust and impact-resistant 12 litre plastic container, 4 metre cable, as well as 1.8 metre long suction hose with straight handle, Clips floor nozzle and fleece filter bag. The single-piece cartridge filter allows dry and wet dirt to be vacuumed without filter replacement and can be installed on the filter basket by turning clockwise. The vacuum cleaner also has a practical blower function, which can be used in places where vacuuming is difficult. The storage area on the machine head is used for the safe storage of tool and small parts. Tubes and floor nozzles can also be quickly and conveniently parked in the park position on the bumper. On top of this, the machine boasts space-saving storage, simple accessory storage, the "Pull & Push" locking system and an ergonomically shaped carrying handle for comfortable transport.Application Areas :- Outdoor areas, patios and gardens- Interior car cleaning- Garage- Cellar- Low water volumes- Entrance area- Hobby roomatribut:
- Standard Accessory ID (mm): 35
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Deskripsi:KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
Daftar Harga gas 15 bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner | Rp3.799.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering | Rp899.900 |
| BOSCH Pembersih Tanpa Kabel | Rp2.099.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners | Rp1.699.900 |
| KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners | Rp3.099.900 |
| KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering | Rp3.999.900 |
| RYU Vacuum Cleaner | Rp709.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp479.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/P101542256-1.jpg)