Beli garam kasar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAMASUKA Garam Reguler
    Mulai

    Rp3.900

    MAMASUKA Garam Reguler
    Deskripsi:
    Garam Meja MamaSuka merupakan garam konsumsi beryodium yang berkualitas, digunakan sebagai bumbu penyedap maupun ditaburkan pada makanan.
    atribut:
    • Variant: Garam Reguler
    • Packaging: Bag
  2. monotaro Keset Karet Lubang
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Keset Karet Lubang
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karet
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Regenerated rubber
    • Hole Diameter (phi mm): About 25
    • Thickness (mm): 11
    • Dimensions (mm): 910x1520
  3. Refina Garam Meja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    Refina Garam Meja
    atribut:
    • Packaging: Bag
  4. MIWON Garam Gurih
    Mulai

    Rp9.900

    MIWON Garam Gurih
    Deskripsi:
    Garam Gurih Mowin merupakan paduan dari garam halus yang disalut MSG dengan takaran yang telah disesuaikan (10%), sehingga menghasilkan paduan asin dan gurih yang pas. Selain itu juga mengandung Yodium sekurang-kurangnya 40 ppm.
    atribut:
    • Variant: Garam Gurih
  5. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. Enerpac Hydraulic Hose Assembly
    Mulai

    Rp3.799.900

    Enerpac Hydraulic Hose Assembly
    Deskripsi:
    Enerpac H700 hydraulic hose assemblies are designed to exhibit low volumetric expansion under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic system. They come with NPTF (National Pipe Taper Fuel) fittings installed on the ends of the hoses and are ready to connect to equipment. These hoses are used for transferring petroleum- and water-based fluids in hydraulic systems. They have crimped-on rubber strain relief on the ends of the hose that helps extend its life. These hoses have a thermoplastic tube and an abrasion-resistant polyurethane cover. They are reinforced with two layers of steel wire braids.
  7. Kimia Market Garam Epsom
    Mulai

    Rp46.900

    Kimia Market Garam Epsom
    Deskripsi:
    Epsom Salt Size 100grmGaram Inggris atau Magnesium Sulphate buatan Jerman. Food grade aman digunakan untuk kesehatan tubuh. #garam #epsomsalt
  8. KRISBOW Pel Datar Gagang Aluminium (Flat Mop)
    Mulai

    Rp259.900

  9. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  10. So Klin Pembersih Lantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  11. Wipol Karbol Cemara
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp10.900

  12. Yatai Bahan Kimia
    Mulai

    Rp1.599.900

    Yatai Bahan Kimia
    Deskripsi:
    Calcium Salt adalah senyawa anorganik, sebuah garam dengan rumus kimia CaCl2. Berbentuk padatan kristal tidak berwarna pada suhu kamar, sangat larut dalam air. Kalsium klorida sering dijumpai sebagai hidrasi padat.Kegunaan :Digunakan sebagai preduksi alkali, untuk mengontrol pertumbuhan mikoorganisme dalam industri herbisida, dan sebagai sumber kalsium untuk suplement makanan ternak.
    atribut:
    • Form: Kristal tidak berwarna
    • Packaging: Zak
    • Origin: China
    • Size (kg): 25
    • Material: Calcium Salt
  13. Clean Matic Wiper Lantai Karet Gagang Aluminium (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp219.900

    Clean Matic Wiper Lantai Karet Gagang Aluminium (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Water pusher made of durable and strong quality original rubber. The rubber is clamped with a chromated plate (rust protection) with an aerodynamic angle (tilt angle), which has been calculated as close as possible to the theory of earth gravity, making it easy to squeeze water, fast and save energy (effective). Aluminium stick 120cm length.
    atribut:
    • Dimension: 131x42x6cm
    • Long Handle: 120cm
  14. Swallow Kamper Toilet Bola
    Rating:
    99% of 100
    (55)
    Mulai

    Rp19.900

    Swallow Kamper Toilet Bola
    Deskripsi:
    Penghilang bau bermutu tinggi.Letakan 2-3 buah kamper pada toilet, pot urinoir, kamper toilet ini efektif untuk menghilangkan bau, mencegah serangga dan penjamuran.Depkes RI PKD 20606600391
  15. Dragon Refill Kain Pel Lantai (Floor Mop Refill)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

Daftar Harga garam kasar Terbaru October 2026
MAMASUKA Garam RegulerRp3.900
monotaro Keset Karet LubangRp549.900
Refina Garam MejaRp5.900
Indo Daisun Chemical GoodRp279.900
MIWON Garam GurihRp9.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
Enerpac Hydraulic Hose AssemblyRp3.799.900
Kimia Market Garam EpsomRp46.900
TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)Rp599.900
KRISBOW Pel Datar Gagang Aluminium (Flat Mop)Rp259.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)