Beli gantungan kunci mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MasterLock Heave Duty Key Cabinets
    Mulai

    Rp1.099.900

    MasterLock Heave Duty Key Cabinets
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
  2. Taffware Loop Universal Travel Adapter AU US UK to EU Plug
    Mulai

    Rp8.900

    Taffware Loop Universal Travel Adapter AU US UK to EU Plug
    Deskripsi:
    Travel adaptor ini cocok untuk Anda yang suka traveling ke luar negeri di mana setiap negara membutuhkan plug yang berbeda-beda. Adaptor ini merupakan adaptor yang mengkonversi plug AU US UK ke plug EU sehingga Anda bisa menggunakan peralatan elektronik dari luar negeri di Indonesia
    atribut:
    • Electrical Plug Type: AU US UK ke EU Plug
    • Power (A/V): Maksimal 16, 100 - 250 AC
    • Total Dimensions Excluding EU Pins (cm): 5.3 x 4.7 x 2.5
    • Material: ABS
  3. Tapo Mini Smart Wi-Fi Socket
    Mulai

    Rp119.900

    Tapo Mini Smart Wi-Fi Socket
    atribut:
    • Protocol: IEEE 802.11b/g/n
    • Wireless Type (GHz): 2.4
    • System Requirements: Android 4.4 or higher, iOS 9.0 or higher
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Load (W): 2990
  4. KRISBOW Lemari Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

  5. Taffware Kompor Elektrik Pemanas Air Kopi Susu Minuman Mini Heater Stove Pot
    Mulai

    Rp98.900

    Taffware Kompor Elektrik Pemanas Air Kopi Susu Minuman Mini Heater Stove Pot
    Deskripsi:
    Pemanas air ini dapat digunakan untuk memanaskan minuman seperti kopi, susu dan minuman lainnya yang lebih enak jika diminum dalam keadaaan panas. Terbuat dari material berkualitas dengan bentuk yang portabel dan minimalis menjadikan kompor elektrik ini layak untuk Anda gunakan sehari-hari
    atribut:
    • Dimensions (cm): 14x5x14
    • Power (W): 500
    • Material: Besi dan Stainless Steel
  6. Joyko Gantungan Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  7. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  8. TRUSCO Steel Key Box
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  9. Kenko Key Ring
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Kenko Key Ring
    atribut:
    • Color: Mix Color
  10. Non Brand Tag Fastener
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Tag Fastener
    atribut:
    • UNSPSC: 55121807
    • Includes Coupling Link: Yes
    • Material: Iron
    • Reusable: Reusable
    • Tag Fastener Form: Ready to Use
    • Tag Fastener Type: Ball Chain
    • Wire Diameter (inch): 0.03
  11. KRISBOW Lemari 20 Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

  12. Taffware Gantungan Kunci Carabiner Keychain Stainless Steel
    Mulai

    Rp7.900

    Taffware Gantungan Kunci Carabiner Keychain Stainless Steel
    Deskripsi:
    Gantungan kunci ini terbuat dari bahan stainless steel sehinga sangat kokoh dan kuat untuk menopang benda-benda berat. Terdapat sistem jepit karabiner sehingga memudahkan Anda untuk melepas dan menggantung benda pada gantungan kunci ini
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x3
    • Material: Stainless Steel
  13. Matlock Key Cabinet
    Mulai

    Rp469.900

    Matlock Key Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
  14. Kenmaster Universal Travel Adaptor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Kenmaster Universal Travel Adaptor
    Deskripsi:
    Keterangan: - Seluruh komponen tembaga- Dapat digunakan di lebih dari 150 negara
    atribut:
    • Electric Rating (A/V): 10-250
    • Power (W): 2500
  15. KOKUYO Soft Key Holder Type Name Tag 42 X 17
    Mulai

    Rp9.900

    KOKUYO Soft Key Holder Type Name Tag 42 X 17
    Deskripsi:
    Double ring, easy to swap keys. Special soft transparent PVC which hardly adheres ink is adopted as the surface.
    atribut:
    • Card Size(mm): 42 x 17
    • Outside Dimension (mm): 57 x 22
    • Material: Olefinic resin: Table t 0.3 mm, back t 0.2 mm
    • Ring inner diameter (mm): 11
  16. KOKUYO Key Holder Type Name Tag One Side Display Made Of Pe
    Mulai

    Rp11.900

    KOKUYO Key Holder Type Name Tag One Side Display Made Of Pe
    Deskripsi:
    Because the color variation is wide, you can store the key by color coding.  . It is easy to put in and out name paper.  .Adoption of key ring and double ring does not take time and labor to swap keys.  . Ring inner diameter 17 mm _ x 1000 D _. Card size 42 x 17 mm _ x 1000 D _. The indicated price is the price per piece.
    atribut:
    • Material: PE
    • Type: For single-sided display
    • Outside Dimension (mm): 60 x 21 x t 3
    • Card Size(mm): 42 x 17
    • Ring inner diameter (mm): 17
  17. monotaro Key Ring Name Tag
    Mulai

    Rp92.900

    monotaro Key Ring Name Tag
    atribut:
    • Ring Inner Diameter (Ø mm): About 16.5
    • Display Size (mm): 16 x 25
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 22 x 44 (ring excluded)
    • Material: PP + steel
    • Color: Blue, green, purple, peach, orange x each six
  18. KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large Pp
    Mulai

    Rp22.900

    KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large Pp
    Deskripsi:
    It is a key ring type name tag that is most suitable for key classification. It is a double-sided display type in which letters can be written on both sides.
    atribut:
    • Outside Dimension (mm): 62 x 25 x t 4
    • Card Size(mm): 42 x 17
    • Type: For double-sided display (large)
    • Material: PP
    • Ring inner diameter (mm): 20
Daftar Harga gantungan kunci mobil Terbaru March 2026
MasterLock Heave Duty Key CabinetsRp1.099.900
Taffware Loop Universal Travel Adapter AU US UK to EU PlugRp8.900
Tapo Mini Smart Wi-Fi SocketRp119.900
KRISBOW Lemari KunciRp409.900
Taffware Kompor Elektrik Pemanas Air Kopi Susu Minuman Mini Heater Stove PotRp98.900
Joyko Gantungan KunciRp6.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
TRUSCO Steel Key BoxRp189.900
Kenko Key RingRp7.900
Non Brand Tag FastenerRp359.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)