Beli galaxy tab samsung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  2. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  3. Samsung Crystal UHD TV 43inch
    Mulai

    Rp5.799.900

    Samsung Crystal UHD TV 43inch
    atribut:
    • Resolution: 3.840 x 2.160
    • Screen Size (inch): 43
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Audio: Adaptive Sound
    • Speaker Type: 2CH
    • Operating System: Tizen Smart TV
  4. Samsung Crystal UHD TV 50inch
    Mulai

    Rp7.299.900

    Samsung Crystal UHD TV 50inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 50
    • Operating System: Tizen Smart TV
  5. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  6. Samsung HP Galaxy A05s
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Samsung HP Galaxy A05s
    Deskripsi:
    - Processor : Snapdragon 680 - Size : 6.7" - Technology : PLS LCD, 90 Hz - Resolution : FHD+ - Rear Camera Resolution : 50MP + 2MP + 2MP - Main Camera Auto Focus : Yes - Rear Camera - OIS : No - Rear Camera - Zoom : Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution : 13.0 MP - Front Camera Auto Focus : No - Video Resolution : FHD (1920 x 1080)@30fps - RAM : 6GB - ROM : 128GB - SIM Tray : Dual-SIM - Network Type :4G - USB Interface : Data cable C to C - USB Version : USB 2.0 - Earjack : No - Bluetooth Version : Bluetooth v5.1 - NFC : No - Battery Capacity : 5000MaH 25W Fast Charging Support - Side Fingerprint : Yes
    atribut:
    • Processor: Snapdragon 680
    • Battery Capacity (mAh, Typical): 5000
    • Main Camera (Auto Focus): Yes
    • RAM (Gb): 6
    • ROM (GB): 128
    • Rear Camera Resolution: 50MP + 2MP + 2MP
    • Resolution (dpi): FHD+, 1080 x 2400
    • Size (inch): 6.7
  7. microclean Kain Lap Mikrofiber Premium
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    microclean Kain Lap Mikrofiber Premium
    Deskripsi:
    Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.
    atribut:
    • Material: FBZ
    • Min. Weight (gsm): 330
Daftar Harga galaxy tab samsung Terbaru October 2026
Samsung GalaxyRp3.699.900
Apple IphoneRp8.899.900
Kenko Guest Book (Buku Pengunjung)Rp14.900
Samsung Crystal UHD TV 43inchRp5.799.900
Samsung Crystal UHD TV 50inchRp7.299.900
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
Samsung HP Galaxy A05sRp2.599.900
microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumRp28.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait