Beli gagang solder t12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci T Gagang Karet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Kunci T Gagang Karet
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, T-Type Rubber Handle (Kunci Sock T-Gagang Karet) with
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  2. TEKIRO Kunci T
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Kunci T
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
  3. TEKIRO Gagang Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Gagang Ratchet
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  4. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  5. ENGINEER Lead Free Solder
    Mulai

    Rp209.900

    ENGINEER Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 217°C
  6. TEKIRO Kunci T Putar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Kunci T Putar
    Deskripsi:
    Tersedia Ukuran :11mm12mm13mm14mm19mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 10
    • Dimension 3 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 200
    • Dimension 4 (mm): 50
    • Overall Length (mm): 300
  7. TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  8. TEKIRO Gagang Ratchet Impact
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    TEKIRO Gagang Ratchet Impact
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  9. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp279.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    -Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
  10. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  11. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Set Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. Mokuba Wood Chisel
    Mulai

    Rp259.900

  13. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  14. Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    Mulai

    Rp859.900

    Wipro Palu Tembaga Gagang PVC
    atribut:
    • Handle Material: PVC
  15. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  16. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  18. TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  19. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga gagang solder t12 Terbaru March 2026
TEKIRO Kunci T Gagang KaretRp41.900
TEKIRO Kunci TRp24.900
TEKIRO Gagang RatchetRp159.900
goot Solder ElektrikRp809.900
ENGINEER Lead Free SolderRp209.900
TEKIRO Kunci T PutarRp60.900
TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretRp139.900
TEKIRO Gagang Ratchet ImpactRp999.900
TONE Ratchet HandleRp279.900
monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp329.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)