Beli gagang socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO T-Type Slide Handleatribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Overall Length (mm): 500
- Weight (g): 1500
- Plug Angle (mm): 19
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- TEKIRO Handle FleksibelDeskripsi:TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)atribut:
- Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
- Blade Shape: Nut (hexagon)
- TEKIRO Gagang Ratchet Grip KaretDeskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TONE T-Type Slide HandleDeskripsi:-Square drive slides over the handle can be used in desired position.
- TEKIRO Gagang Sock LDeskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)Deskripsi:The corner of the insertion slide can be used in a place you slide. It can be used either T type or L type. Hexagon bolt, nut etc for tightening, loosening work on the handleatribut:
- Material: CR-V
- Surface Processing: CHROME PLATED
- Dimension D (mm): 6.3
- monotaro Nut Screwdriveratribut:
- Material (Handle Part): Acrylic resin
- Material (Shaft): Tool steel
- Blade Shape: Nuts (hexagonal)
- Material (socket): Special tool steel
- Shaft Length (mm): 125
- Surface Processing: Nickel plating
- HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)atribut:
- Depth (mm): Box / 18
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- JTC Nut DriversDeskripsi:Blade with hex to allow for using with wrench for higher torqueatribut:
- Handle Diameter (Φmm): 32
- Material (Grip): Polypropylene (PP)
- Material (Shaft): Chrome vanadium alloy steel (CR-V)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 150
- Shaft penetration: None
- Tip Shape: Nut
- Shank Diameter (mm): 7
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga gagang socket Terbaru March 2026
| TRUSCO T-Type Slide Handle | Rp609.900 |
| Vessel Screwdriver Power Socket (Obeng) | Rp76.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet | Rp159.900 |
| TEKIRO Gagang Sliding T | Rp46.900 |
| TEKIRO Handle Fleksibel | Rp85.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp169.900 |
| ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L) | Rp249.900 |
| TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet | Rp139.900 |
| TONE T-Type Slide Handle | Rp229.900 |
| TEKIRO Gagang Sock L | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8nP102039311-3.jpg)



/4rP101001171-14.jpg)
/g1P102082577-4.jpg)



/P102247213-4.jpg)

/bdP102024409-2.jpg)
/P101561660-1.jpg)



/P102039373-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)