Beli gagang kunci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.atribut:
- Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
- Back Set (mm): 64
- Case Depth (mm): 82
- Round Diameter (mm): 48
- Door Thickness (mm): 33 to 42
- Specification: 3 keys included, U9 cylinder
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- OOKI Gagang Pintu LeverDeskripsi:1. Lever Handle Ooki digunakan sebagai handle pintu kayu. 2. Biasa di passng untuk pintu-pintu rumah, kantor, apartement dan area-area lainnya. 3. Bisa dipasangkan dengan pintu alumunium 4. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.atribut:
- Color: SN
- Handle Diameter (mm): 19
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slimatribut:
- Handle Material: Aluminium
- Plate Thickness (mm): 1
- Handle Length (cm): 25.5
- Handle Width (cm): 5.5
- EVOMAB Pull HandleDeskripsi:Three Layer Coating. - Tiga kali proses pelapisan membuat produk lebih tahan gores, tahan karat, dan warna tidak mudah berubah. Electroplating Technology. - Pelapisan produk hingga pori terkecil, sehingga tampilan menjadi sngat menarik, tahan lama dan lebih awet. High Quality Stainless. - Dengan menggunakan bahan stainless berkualitas tinggi, menciptakan produk yang terbaik di kelasnya. High Grade Brass. - Kuningan tingkat tinggi terbaik, anti karat, kuat dan ramah lingkungan. Hand Inspected Procedure. - Prosedur pemerikasaan tahap akhir dengan menggunakan tangan dapat meminimalisir cacat produk sampai ke tangan konsumen. Thick Material. - Bahan yang tebal menciptakan produk yang kuat, tidak mudah bongkok, dan lebih mampu menopang beban.
- Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Rosesatribut:
- Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
- Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
- MK Door HandleDeskripsi:-It includes a round catch, but it can be mounted without a catch.-For a handle of a glass door or a steel door.-Applicable door thickness 10 to 40mm
- Paloma Handle Pintu Rosesatribut:
- Material: Stainless Steel
- Color: Satin Stainless Steel
- Nissa Chain Handleatribut:
- Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
- Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
- Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Aomori Door Pull/Handle/Gagang Pintu Tarikatribut:
- Handle Material: Aluminium
- Plate Thickness (mm): 1
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Pintu Tanggung + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
Daftar Harga gagang kunci Terbaru March 2026
| TEKIRO Pahat, Kunci Inggris & Gergaji Besi EVA Tray | Rp389.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu) | Rp2.699.900 |
| Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci | Rp139.900 |
| OOKI Gagang Pintu Lever | Rp479.900 |
| DORMAKABA Pure Level Handle | Rp399.900 |
| Aomori Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunci Slim | Rp179.900 |
| HAFELE Gagang Pintu | Rp269.900 |
| EVOMAB Pull Handle | Rp65.900 |
| ALMA Shutter Handle U-Type | Rp22.900 |
| Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Roses | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Miwa%20Lock%20Lever%20Handle%20Locks%20(Handel%20Pintu)/P102028810-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci/3vP105878139-1.jpg)


/Aomori%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci%20Slim/5dP105878193-1.jpg)












/Aomori%20Door%20Pull%2FHandle%2FGagang%20Pintu%20Tarik/4vP105878175-1.jpg)
/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Pintu%20Tanggung%20%2B%20Body%20Kunci/33P105878111-1.jpg)