Beli fuse link di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Fuse Link 20/24KV untuk JaringanDeskripsi:Fuse Link untuk jaringan 20/24KV *K type
- PM NH Fuse LinkDeskripsi:NH Fuse Link- Telah banyak digunakan sebagai proteksi overload dan short-circuit pada berbagai jaringan- Breaking capacity sampai dengan 120kA- Ringan dan memiliki rugi daya rendah- Sesuai standar IEC 269- Kontak blade terbuat dari tembaga- Elemen terbuat dari tembaga dan perak
- Fort Fuse Keramikatribut:
- Material: Polymer
- Chint Fuse Linkatribut:
- Rated Voltage (V): 500
- Dissipation Power: Less than 3
- Breaking Capacity (kA): 50
- Dimensions (mm): 10x38
- ABB Cylindrical Fuse HolderDeskripsi:E 91Hn/32 Is A Fuseholder For Overcurrent And Short Circuit Protection. No Blown Fuse Indicator.atribut:
- Material of Conductor: Copper
- Fort Fuse Link Medium Voltage 24KV/40kA 55mmatribut:
- Dimensions (mm): 55x450
- Hager HRC Cartridge Fuses aM TypeDeskripsi:Cylindrical gG fuse-links are intended for industrial applications. aM protection for motor protection applications against short-circuits. Comply with IEC 60 269-1 and 60 269-2.
- Chint Base Fuse Holder 32Aatribut:
- Dimensions (mm): 10x38
- Model of Fuse: RT14-20, RT28-32
- Current (A): 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32
- Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicatoratribut:
- Breaking Capacity (kA): 120
- Depth (mm): 38
- Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
- Size (mm): 10x38
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Utilization Category: gG (cable protection/equipment protection)
- GAE Fuse Holderatribut:
- Base Material: DMC
- Number of Pole: 1P
- monotaro Flat Type Fuse SetDeskripsi:Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.atribut:
- Set Content: 1A, 2A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
- Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
- Material: Zinc + PC
- BUSSMANN Forklift Limiter FuseDeskripsi:General purpose, nonindicating forklift fuses protect against overloads and short circuits. These series ALS fuses have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.atribut:
- Body Style: Bolt-On
- Fits Fuse Block Style: Nonrejection
- CIC Miniature Fuse LinkDeskripsi:- Digunakan sebagai sekring kontrol- Digunakan sebagai alat proteksi terhadap arus lebih- Dilengkapi dengan neon sebagai indicator fuse putus- Tabung terbuat dari keramik dengan kawat pengaman terbuat dari tembaga- Fuse RT-18-1PL
- Chint Fuse Holderatribut:
- Breaking Capacity (kA): 120/50/100
Daftar Harga fuse link Terbaru March 2026
| Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan | Rp20.900 |
| PM NH Fuse Link | Rp56.900 |
| Mitsubishi Electric Cls Type Fuse Link | Rp3.199.900 |
| Fort Fuse Keramik | Rp25.900 |
| Chint Fuse Link | Rp6.900 |
| Fort Fuse Keramik NH | Rp20.900 |
| ABB Cylindrical Fuse Holder | Rp129.900 |
| EWIG Fuse Link NH Series | Rp32.900 |
| WEIDMULLER Fuse Cartridges for Photovoltaics | Rp129.900 |
| Fort Fuse Link Medium Voltage 24KV/40kA 55mm | Rp819.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)