Beli fuse 63a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EATON Eaton Center Tag Fuse, Rated Current 63A, 500V ac
    Mulai

    Rp259.900

    EATON Eaton Center Tag Fuse, Rated Current 63A, 500V ac
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Specification: Rated Current = 63A Fuse Size = NH000 Rated Voltage = 500V ac Fuse Standard = DIN43620-1, DIN43620-3, IEC60269, VDE0636 Application Category = gG - gL Tag Width = 6mm High Rupture Capacity = Yes Overall Length = 78.5mm Tag Type = Blade Tag Orientation = Rectangular Body Width = 21mm Body Height = 51mm Series = Eaton Bussman
  2. EWIG Fuse Link NH Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  3. MERSEN Fuse Class L A4BY Series
    Mulai

    Rp9.999.900

    MERSEN Fuse Class L A4BY Series
    Deskripsi:
    Time-delay, nonindicating UL Class L fuses tolerate temporary inrush currents without opening, which prevents nuisance-blowing from motor and equipment startups. Also called slow-blow Class L fuses, they open to disconnect an electrical circuit when exposed to sustained loads and short circuits. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
    atribut:
    • AC Voltage Rating (V): 600 AC
    • Body Material: Glass/Melamine
    • Body Style: Blade
    • Class: L
    • DC Voltage Rating (V): 300 DC
    • Element: Dual
    • Equivalent Series: A4BY, KLLU, KLPC, KLU, KTU
    • Fits Fuse Block Style: Nonrejection
    • Interrupt Rating (kA): 100 at 300V DC, 200 at 600V AC
    • Series: A4BY
    • Speed: Time Delay
    • Standard: CSA, UL
    • UNSPSC: 39121604
    • Visual Indication: Nonindicating
  4. SANEI Capacitor Kotak
    Mulai

    Rp11.900

    SANEI Capacitor Kotak
    Deskripsi:
    Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornya
    atribut:
    • Voltage (V): 450
  5. Non Brand Terminal Box Fire Alarm (Kotak Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Terminal Box Fire Alarm (Kotak Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Terminal box fire alarm
    atribut:
    • Material: Plat Mild Steel 1.2mm
    • Color: Red
  6. GAE Fuse
    Mulai

    Rp65.900

    GAE Fuse
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Rated Breaking Capacity (kA): 120
    • Class: gI-gL-gG
    • Material Insulator: Ceramics
  7. Fort Fuse Keramik NH (Sekring Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  8. TONATA Fire Alarm Terminal Box (Kotak Terminal Alarm Kebakaran)
    Mulai

    Rp349.900

    TONATA Fire Alarm Terminal Box (Kotak Terminal Alarm Kebakaran)
    Deskripsi:
    Produk ini biasa di singkat menjadi TBFA yang memiliki bentuk seperti panel.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x20x10
    • Finishing: Powder Coating
    • Material: Plat Mild Steel
    • Thickness Plat (mm): 1
  9. PM NH Fuse Link
    Mulai

    Rp56.900

    PM NH Fuse Link
    Deskripsi:
    NH Fuse Link- Telah banyak digunakan sebagai proteksi overload dan short-circuit pada berbagai jaringan- Breaking capacity sampai dengan 120kA- Ringan dan memiliki rugi daya rendah- Sesuai standar IEC 269- Kontak blade terbuat dari tembaga- Elemen terbuat dari tembaga dan perak
  10. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    18%
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  11. Mesin HL Diode
    Mulai

    Rp4.900

  12. JP Capacitor Cable Box (Kotak Sambung Kapasitor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  13. Non Brand Box Terminal Junction Fire Alarm
    Mulai

    Rp919.900

    Non Brand Box Terminal Junction Fire Alarm
    Deskripsi:
    -Terminal box fire alarm merupakan sebuah tempat yang memang sudah dirancang khusus yang dimana tempat ini berguna sebagai manajemen kabel yang digunakan dalam instalasi fire alarm di sebuah zona. Dimana kabel-kabel sebelum dari detector dan alarm set seperti manual call point, alarm bell, dan indicator lamp ini ditarik ke panel.Kelengkapan Spesifikasi : - Cat powder coating red- Kunci pushlock- Plug and play modul alarm notifier
    atribut:
    • Material (mm): Plat Mild Steel 1.2
    • Module Size (cm): 8x8
    • Color: Red
  14. Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Mulai

    Rp33.900

    Fort Fuse Link 20/24KV untuk Jaringan
    Deskripsi:
    Fuse Link untuk jaringan 20/24KV *K type
  15. Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator
    Mulai

    Rp339.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Depth (mm): 38
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Size (mm): 10x38
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Utilization Category: gG (cable protection/equipment protection)
  16. Chint Fuse Holder
    Mulai

    Rp88.900

    Chint Fuse Holder
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 120/50/100
  17. monotaro Relay Terminal Box (Kotak Relay)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Relay Terminal Box (Kotak Relay)
    Deskripsi:
    For the input of the sensors and the like, as a relay BOX for the output of the motor and the like.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 250
    • Rated Current (A): 15
    • Protection Class: IP66
    • Applicable Wire (mm²): 1.5 (single wire)
    • Material (Main Unit): PBT
    • Operating Temperature Range (°C): -40~75
    • Withstand Voltage (V) : 10K
  18. TONATA Fire Alarm Addressable Module
    Mulai

    Rp1.199.900

    TONATA Fire Alarm Addressable Module
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3.5x3.5x8
    • Voltage (V): DC 24
Daftar Harga fuse 63a Terbaru October 2026
EATON Eaton Center Tag Fuse, Rated Current 63A, 500V acRp259.900
EWIG Fuse Link NH SeriesRp36.900
MERSEN Fuse Class L A4BY SeriesRp9.999.900
SANEI Capacitor KotakRp11.900
Non Brand Terminal Box Fire Alarm (Kotak Alat Pemadam)Rp419.900
GAE FuseRp65.900
Fort Fuse Keramik NH (Sekring Keramik)Rp32.900
TONATA Fire Alarm Terminal Box (Kotak Terminal Alarm Kebakaran)Rp349.900
PM NH Fuse LinkRp56.900
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa AirRp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)