Beli fuse 40a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand HRC Cartridge Fuse 14x51mm Cylindrical Type AM with Indicatoratribut:
- Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
- Breaking Capacity (kA): 120
- Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
- Depth (mm): 51
- Model : Ceramic Fuse
- Size (mm): 14x51
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Type of Fuse Status Indicator: Top Fuse Status Indicator
- Utilization Category: aM (switchgear protection)
- EZREN Flux Paste SolderDeskripsi:Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak SolderType EZ-FX150Joint High IntensityGood ImmersionNeutral PH7 ± 0.3No Poison No OrrosionGood InsulationSmooth Welding SurfaceNo Deterioration No DryIsi Paket1x Ezren EZ-FX150 Flux Paste Solder High Intensity 80gr Minyak Solder
- monotaro Mini Flat Fuse SetDeskripsi:Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.atribut:
- Set Content: 2A, 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
- Size (mm): About 11 x 16.2 x 4.0
- Material: Zinc + PC
- DV Adhesive Tie MountDeskripsi:Wiring Accessories. High Quality Material.
- monotaro.id Plas ChamoisDeskripsi:monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.atribut:
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 32x21
- LOTFETT Soldering GreaseDeskripsi:cocok untuk memudahkan timah menempel dengan barang yang dipatri, misalnya pada pematrian kawat atau terminal. Olesan pasta juga berfungsi untuk mencegah oksidasi pada waktu barang yang dipatri itu dipanasi.
- monotaro Flat Type Fuse SetDeskripsi:Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.atribut:
- Set Content: 1A, 2A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
- Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
- Material: Zinc + PC
- EWIG Cable Ties Mountatribut:
- Size (mm): 20x20
- KSS Wiring Accesories Cable Ties Self Adhesive Mount (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V-2
- Color: Natural
- Certification: Halogen-Free,RoHS
- Pro'sKit Solder PasteDeskripsi:Composed of metal powder activated flux and blending agents.atribut:
- Tank Size (mm): Ø66x17
- Individual Packing: Polybag
- monotaro Tie Mounts, Self-Adhesive (Klip Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Klip kabelatribut:
- Material: Nylon 66
- Color: White
- Recommended Static Load (N [g]): 2[204]
- Materials (Tape): Base material: polyethylene, Adhesives: rubber-based
- KSS Wiring Accesories Cable Ties Saddle (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V-2
- Color: Natural
- Certification: Halogen-Free,RoHS
- LARKIN Cable Ties MountDeskripsi:Terbuat Dari Bahan BerkualitasRamah LingkunganAwetMudah Dalam PemakaianRingan Dan Tahan lamaBerfungsi untuk mengikat berbagai macam kabel kecil seperti kabel listrik, dan kabel telepon, dengan mengikatkannya pada tie mount menggunakan kabel tie agar telihat rapi.atribut:
- Material: Nylon
- Color: White
- Resiltools Cable Ties Mountatribut:
- Material: Plastic
- Temperature Resistance (°C): 45
- Load Capacity (g): Max. 130
- Durability of Goods: 10 Years
- HellermannTyton Insulok Cable Tie Mount (Self Adhesive)Deskripsi:-Can be fixed to any place by just peeling the seal off.-The cable tie can be bound either vertically or laterally.-For binding of electrical equipment such as switchboard, etc.
- EZREN Solder PastaDeskripsi:Pasta Solder BGA adalah fluks tanpa pembersihan dengan viskositas tinggi, dapat digunakan untuk pengerjaan ulang PCB dan SMD, juga dapat digunakan untuk menyolder dan reballing chip komputer dan telepon.Pasta solder untuk PCB ponsel dan SMD dll.Membantu melindungi papan sirkuit dan melindungi komponen elektronik.Bahan yang diperlukan untuk memperbaiki motherboard ponsel.Isi Kemasan:1 * Ezren EZ-0498 Solder pasta 183℃ 10cc & Timah Cair Mobile Repairatribut:
- Sn Contents: 0.63
- Pb Contents: 0.37
- Capacity (cc): 10
- Melting point: 183
Daftar Harga fuse 40a Terbaru March 2026
| Legrand HRC Cartridge Fuse 14x51mm Cylindrical Type AM with Indicator | Rp1.499.900 |
| EZREN Flux Paste Solder | Rp11.900 |
| monotaro Mini Flat Fuse Set | Rp359.900 |
| DV Adhesive Tie Mount | Rp43.900 |
| monotaro.id Plas Chamois | Rp6.900 |
| LOTFETT Soldering Grease | Rp47.900 |
| monotaro Flat Type Fuse Set | Rp359.900 |
| EWIG Cable Ties Mount | Rp15.900 |
| KSS Wiring Accesories Cable Ties Self Adhesive Mount (Pengikat / Kabel Tis) | Rp139.900 |
| Pro'sKit Solder Paste | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/c3P107563435-2.jpg)

/P101563862-1.jpg)
/blP107563417-1.jpg)


/igP101550664-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/TRUSCO%20Flux/P101000250-1.jpg)

/P102790797-1.jpg)