Beli full body safety harness di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. A-Stabil Full Body Harness
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    A-Stabil Full Body Harness
    atribut:
    • Size: Universal
  2. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  3. Adela Full Body Harness Flying Fox STD Hook
    Mulai

    Rp689.900

    Adela Full Body Harness Flying Fox STD Hook
    Deskripsi:
    Keamanan dan kenyamanan adalah hal terpenting dalam melakukan pekerjaan. Peralatan dan pakaian yang Anda gunakan dapat menentukan keamanan dalam bekerja. Salah satunya adalah penggunaan body harness. Body harness adalah belt pengaman yang dipasang pada tubuh untuk melindungi diri saat bekerja di ketinggian. Full Body Harness Flying Fox STD Hook Adela HE4528 Bersertifikat ini merupakan body harness yang dirancang dengan bahan yang aman, nyaman, dan berkualitas tinggi.
    atribut:
    • Color: Orange
  4. Mitsubishi Material Holder
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mitsubishi Material Holder
    atribut:
    • Cutting Angle Kr (°): 95
    • Dimensions b (mm): 16
    • Dimensions h (mm): 16
    • Overall Length (mm): 150
    • Right or Left Hand: Right
    • Suitable Tip: Diamond shape 80°
    • TRUSCO Number: 676-3766
    • Tip Clearance Angle (°): 7
  5. TSUYORON Full Body Harness with Lanyard
    Mulai

    Rp3.799.900

    TSUYORON Full Body Harness with Lanyard
    Deskripsi:
    -A standard type full body safety harness that distributes the shock across the entire body when fallen and reduces the damage on the wearer.-The lanyard adopts a G-cut type that has a shock absorbing function in the strap itself, which relieves shock load.-Exclusively for unifilar suspension.-Type with a waist belt.-With hook hanger R-23-45.
    atribut:
    • Thigh Buckle: One-Touch
    • Belts Width: 45mm
  6. 3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)
    Mulai

    Rp609.900

    3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)
    Deskripsi:
    Fall protection that’s there when you need it. Every at height worker deserves to be safe, no matter the size or nature of the job. That’s why Protecta products have become the choice of safety managers looking for reliable fall protection solutions that comply with safety regulations and help their workers get the job done.
  7. TSUYORON Pad for Full Harness
    Mulai

    Rp1.299.900

    TSUYORON Pad for Full Harness
    Deskripsi:
    -A standard type full body safety harness that distributes the shock across the entire body when fallen and reduces the damage on the wearer.-The twin lanyards always connects the body to the structure, and the shock absorber reduces the shock load.-Exclusively for unifilar suspension.-None Waist Belt.-With shock absorber.-With hook hanger R-23-45x2.
  8. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp539.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Load Capacity (kg): +- 125
    • Rope Length (cm): +- 135
    • Webbing Width (mm): 50
  9. HONEYWELL Full Body Harness
    Mulai

    Rp389.900

    HONEYWELL Full Body Harness
    atribut:
    • Type: Full Body Harness
  10. TSUYORON Full Body Harness Orange
    Mulai

    Rp5.299.900

    TSUYORON Full Body Harness Orange
    atribut:
    • Applicable Belt Width (mm): 45
    • Belt Width (mm): 45
    • Chest Belt Dimensions Width (mm): 30
    • Color: Orange
    • Thigh Buckle: One touch
    • Thigh Buckle Type: One touch
  11. GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    GOSAVE Full Body Harness Eco Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard (with eco hook)- 3 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
  12. 3M Tower Workers Harness
    Mulai

    Rp20.999.900

    3M Tower Workers Harness
    Deskripsi:
    Tower Workers Harness, (size = Large), with rear stand-up D-ring, front fall arrest/belay loops, chest strap, quick connect buckles confined space loops, padded waist belt with side D-rings, pole/restraint D-rings, padded work positioning seat, REPEL™ technology webbingDelta™ harnesses combine a set of “industry-first” advancements, with popular features making them the workhorse of the industry. Today’s Delta™ represents the culmination of more than twenty years of design, research, manufacturing know-how and on-the-job performance. Delta™ harnesses are as tough as the guys who wear them. They feature coated, corrosion-resistant hardware, water-repellant and abrasion-resistant webbing and a build quality that is second to none. A patented triangular design gives Delta™ harnesses a shape of their own, so you can don them quickly and easily. Throw it in the tool-box or in the back of your truck, think you can tangle it? Just pick it up and it's ready to put on, tangle-free. The Delta™ pad also incorporates a web spreading design, positioning webbing wider apart on shoulder straps to eliminate abrasion on your neck.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Body Belt: Yes
    • Buckle Type: Quick Connect
    • Chest Buckle Material: Zinc Plated Steel
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • D-ring Placement: Side, Back
    • Leg Buckle Material: Zinc Plated Steel
    • Padding Location Type: Lower Back/Hip Pad
    • Torso Buckle Material: Alloy Steel Zinc Plated
  13. 3M Tower Workers Harness
    Mulai

    Rp15.999.900

    3M Tower Workers Harness
    Deskripsi:
    Tower Workers Harness, (size = Extra Large), with rear stand-up D-ring, front fall arrest/belay loops, chest strap, quick connect buckles confined space loops, padded waist belt with side D-rings, pole/restraint D-rings, padded work positioning seat, REPEL™ technology webbingDelta™ harnesses combine a set of “industry-first” advancements, with popular features making them the workhorse of the industry. Today’s Delta™ represents the culmination of more than twenty years of design, research, manufacturing know-how and on-the-job performance. Delta™ harnesses are as tough as the guys who wear them. They feature coated, corrosion-resistant hardware, water-repellant and abrasion-resistant webbing and a build quality that is second to none. A patented triangular design gives Delta™ harnesses a shape of their own, so you can don them quickly and easily. Throw it in the tool-box or in the back of your truck, think you can tangle it? Just pick it up and it's ready to put on, tangle-free. The Delta™ pad also incorporates a web spreading design, positioning webbing wider apart on shoulder straps to eliminate abrasion on your neck.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Body Belt: Yes
    • Buckle Type: Quick Connect
    • Chest Buckle Material: Zinc Plated Steel
    • Connected Safety ID Equipped: Yes
    • D-ring Placement: Side, Back
    • Leg Buckle Material: Zinc Plated Steel
    • Padding Location Type: Lower Back/Hip Pad
    • Torso Buckle Material: Alloy Steel Zinc Plated
  14. KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp639.900

    KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
  15. TSUYORON Smart Full Body Harness
    Mulai

    Rp2.599.900

    TSUYORON Smart Full Body Harness
    Deskripsi:
    -Since the shoulder pads are shape-retaining type, you can easily attach full harnesses at any time.-The easily removable velcro tape type shoulder pads uses reflective material in four places.-The back side of the shoulder pad is fully meshed, and the sweat is difficult to stick.-Exclusively for unifilar suspension.-Large D-ring for harness is adopted.-With One Touch Buckle for the thigh part.
    atribut:
    • Color: Black
    • Belts Width: 45mm
    • Shoulder Pad Crowding Dimension: Maximum Length 48cm
  16. LEOPARD Harnes Keselamatan Tubuh (Sabuk Pengaman Tubuh)
    Mulai

    Rp649.900

    LEOPARD Harnes Keselamatan Tubuh (Sabuk Pengaman Tubuh)
    atribut:
    • Weight Capacity (kg): 181-190
    • Size: Universal
    • Back D- Ring: Yes
    • Chest Strap Buckles: Standard
    • Webbing Material: Polyester
  17. Mitsubishi Materials Carbide holder, straight type
    Mulai

    Rp13.999.900

    Mitsubishi Materials Carbide holder, straight type
    Deskripsi:
    Holder for IMX end mill series.
    atribut:
    • Material: Carbide
  18. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
Daftar Harga full body safety harness Terbaru October 2026
A-Stabil Full Body HarnessRp189.900
TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big HookRp259.900
Adela Full Body Harness Flying Fox STD HookRp689.900
Mitsubishi Material HolderRp1.599.900
TSUYORON Full Body Harness with LanyardRp3.799.900
3M PROTECTA FIRST Vest-Style Climbing Harness (Harness)Rp609.900
TSUYORON Pad for Full HarnessRp1.299.900
GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big HookRp539.900
HONEYWELL Full Body HarnessRp389.900
KRISBOW Sabuk Pengaman ProyekRp539.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)