Mitsubishi Material Holder

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Cutting Angle Kr (°)95
Dimensions b (mm)16
Dimensions h (mm)16
Overall Length (mm)150
Right or Left HandRight
Suitable TipDiamond shape 80°
TRUSCO Number676-3766
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan