Beli fuel pressure gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Megacools Cleaning Tools VixionDeskripsi:Megacools Cleaning Tools terdiri dari Fuel Connector, Regulator Valve, Pressure Gauge, T- Connector dan Can Hanger yang berfungsi sebagai alat penyalur cairan Megacools Injection Cleaning System pada mesin kendaraan Anda.Fuel Connector berfungsi sebagai pengganti selang bensin yang dimasukkan ke dalam rumah fuel electric.Regulator Valve berfungsi mengatur buka/ tutup gas dan cairan dengan memutar tombol orange serta berfungsi sebagai konektor valve dengan kaleng Injection Cleaning System.Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch)T - Connector adalah jalur pembagi ke seluruh bagian dari Megacools Cleaning Tools.Can Hanger berfungsi untuk menggantung kaleng pada saat pengaplikasian Injection Cleaning System sehingga mempermudah pengerjaan, sangat praktis dan mobile.atribut:
- Volume (ml): 100
- OTC Fuel Pressure Gaugeatribut:
- UNSPSC: 23151820
- SUPERCOOL A/C Charging Kit Diagnostic Tools (Peralatan Pengisian Freon)Deskripsi:Manifold gauge sets, sometimes called HVAC gauges or refrigeration gauges, diagnose and repair refrigerators or cooling systems. They measure both low- and high-refrigerant pressure with either digital or mechanical gauges to troubleshoot issues such as leaks or to help when evacuating and recharging a system.atribut:
- Application: Automotive A/C
- Material: Aluminium, Brass, Steel
- Number of Pieces: 5
- Package Quantity: 1
- JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
- STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)Deskripsi:STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisinganatribut:
- Volume (ml): 300
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- Brewdet Double Acting Cylinderatribut:
- Capacity (t): 30
- Center Hole Diameter (mm): 431
- Stroke (mm): 258
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:-Pressure gauge type used for pressure measurement of small equipment or used for pressure measurement of pneumatic equipment, it helps in the miniaturization of the entire equipment.atribut:
- Precision: ±3% FS
- Bourdon Pipe Materials: Brass
- Stock Materials: Brass
- JTC Booster Cable (Kabel Booster)atribut:
- Length: 10 ft
- JONNESWAY Dual Vacuum & Pressure Pump with Brake Bleder Kit (Pompa Vakum)Deskripsi:Quality all metal construction vacuum & pressure pump creates and holds a metered vacuum and or pressure for testing a wide variety of aitomotive, marine, aircraft & agricultural equipment. Simply set the serrate control valve from vacuum to pressure for intenden use. There's infinite number of applications : air intake control valves, distributor vacuum advances, EGR valves, power brake boosters, tranmission modulators, motorcycle carburetors, etc. Gauge Diameter : 2inch (50mm) Readings : 0 to 30in Hg (0 to -1 bar) Vacuum 0 to 60psi (0 to 1.4 bar) pressure.
- TOHNICHI Kunci Torsi PQL Seriesatribut:
- Dimension L (mm): 158
- Dimension A (mm): 9.53
- Dimension B (mm): 11
- Dimension R (mm): 11
- Dimension H (mm): 22
- Torque Range (N m): 5 to 25
- KTC Kunci T Busi Swivel (Kunci Busi)Deskripsi:T shape handle and magnetized socket with flex joint.For changing spark plugs in deep narrow quarters.atribut:
- Type: Flexible Head
- Imperial Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
- WD-40 Specialist Silicone (Pelumas Silikon)Deskripsi:WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motoratribut:
- Volume (ml): 360
- BLACKMAX Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.atribut:
- UNSPSC: 23151820
- Gauges High Side Red: 0 to 800
- Gauges Low Side Blue (in Hg-psi): 30 to 500
- Hose Length (inch): 60
- Material: Aluminium
- Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
- Standards: UL/SAE
- KRISBOW Kit Alat Ukur Tekanan Bahan Bakar Injeksiatribut:
- Pressure Gauge (Psi/bar): 0-140/0-10
- Packing Dimension L x W x H (mm): 430 x 330 x410
Daftar Harga fuel pressure gauge Terbaru October 2026
| Megacools Cleaning Tools Vixion | Rp319.900 |
| OTC Fuel Pressure Gauge | Rp13.999.900 |
| SUPERCOOL A/C Charging Kit Diagnostic Tools (Peralatan Pengisian Freon) | Rp3.699.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| MAXPRO Fuel Injection Pressure Test Set | Rp459.900 |
| JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC) | Rp3.199.900 |
| STP Silicone Spray (Pelumas Silikon) | Rp42.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| Brewdet Double Acting Cylinder | Rp62.999.900 |
| Tenka Fuel Injection Pressure Tester | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/n3P109347831-1.jpg)


/gfP109425591-11.jpg)
/P102636903-1.jpg)


/apP105017385-8.jpg)
/P102606805-1.jpg)
/P101530833-1.jpg)
/puP104081930-1.jpg)

/2zP106764107-1.jpg)
/fxP109425573-11.jpg)
/exP109425537-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)