Beli fuel filter wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KTC Torque Multiplier
    Mulai

    Rp18.999.900

    KTC Torque Multiplier
    atribut:
    • Content Set: Boost wrench body, bar type reaction force receiver, arm type reaction force receiver, blow case each 1
    • Magnification: 5
    • Material: Special Steel
    • Maximum Outer Diameter (mm): 108
    • Overall Length (mm): 165
  2. JTC UD Diesel Fuel Filter Wrench
    Mulai

    Rp879.900

    JTC UD Diesel Fuel Filter Wrench
    Deskripsi:
    Specially designed for removing the oil filter.Operated with 1/2" DR wrench.Applicable: UD mid-size truck.Engine Type.: UD GH5, GH7.
    atribut:
    • Use for: Fuel Filter Wrench
  3. JTC Fuel Filter Wrench
    Mulai

    Rp709.900

    JTC Fuel Filter Wrench
    Deskripsi:
    Useable:for opening and closing
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. JTC Ford Oil Filter Socket (2.0 TDCI)
    Mulai

    Rp229.900

    JTC Ford Oil Filter Socket (2.0 TDCI)
    Deskripsi:
    Use with 1/2inch Dr. tool or 21mm wrench.
    atribut:
    • Applicable: FORD 2.0 ,TDCI, SMART
  5. JTC Truck Repair Tool Hino Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)
    Mulai

    Rp939.900

    JTC Truck Repair Tool Hino Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)
    Deskripsi:
    -Use for removing the plastic case when replacing the filter. -Size: 1/2inch Dr. Inner diameter:86mm, 12PT. -Optional: JTC-4401-1 for removing/ installing the adaptor of the oil drain tube.
    atribut:
    • Applicable: HINO DUTRO ,TOYOTA DYNA, TOYOACE.
  6. JTC Fan Clutch Holder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  7. JTC Truck Repair Tool Isuzu Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)
    Mulai

    Rp939.900

    JTC Truck Repair Tool Isuzu Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)
    Deskripsi:
    -Use for removing the plastic case when replacing the filter. -Including 1/2inch DR special socket for removing/installing fuel line connector. -BM number: Specially for 8-98158458-0
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 Dr.
  8. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  9. PROTO Torque Multiplier
    Mulai

    Rp19.999.900

    PROTO Torque Multiplier
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  10. Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    Mulai

    Rp20.999.900

    Kennedy Torque Multiplier Maxtorque 2700 Nm
    atribut:
    • Product Number: TM2700
    • Square Drive Output: 1in.
    • Square Drive Input: 3/4in.
    • Drive Size: 3/4in.
    • Multiplication Ratio: 0.20902777778
    • Part Number: KEN5573630K
    • Torque Range (N m): to 2700
  11. PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.999.900

    PROTO Torque Multiplier (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Input Drive (inch): 1/2
  12. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  13. TJAP MATA Kunci Torsi 1inch
    Mulai

    Rp14.999.900

    TJAP MATA Kunci Torsi 1inch
    atribut:
    • Ratchet Head (inch): 1
    • Overall Length (mm): 1380
    • Torque Range (N m): 200 to 1000
  14. WESTWARD Torque Multiplier
    Mulai

    Rp7.599.900

    WESTWARD Torque Multiplier
    Deskripsi:
    Handheld torque multipliers are for use with hand or nonimpact power tools and are used in combination with a torque wrench to increase torque. They have internal gears to multiply the amount of torque that can be applied to a fastener without additional manual force being applied. Multipliers are held between the socket end of the torque wrench and the fastener that needs tightening.
    atribut:
    • Item: Torque Multiplier
    • Accuracy: ±5%
    • Color: Black, Silver
    • Finish: Satin Chrome
    • Handle Length (inch): 12 13/64
    • Material: Alloy Steel
  15. SATA Torque Multiplier
    Mulai

    Rp44.999.900

    SATA Torque Multiplier
    Deskripsi:
    96491 Torque Multiplier Product Introduction ●Note: The conversion ratio in the table is for reference only. The actual ratio is subject to the certificate attached to each product.
  16. KRISBOW Kunci Torsi
    Mulai

    Rp1.999.900

  17. KING TONY Torque Multiplier
    Mulai

    Rp11.999.900

    KING TONY Torque Multiplier
    Deskripsi:
    Torque Multiplier(1/2inchF x 1inchM) Torque multiplication with 26:1, accuracy guaranteed better than ±5%Reaction bar supplied in two styles for maximum versatilityHigh ratios offers an idea to replace long lever arm and heavy wrenchldeal construction offers minimal maintenance and extended lifePortable package brings convenience for use in different working placesAnti-backlash device
Daftar Harga fuel filter wrench Terbaru October 2026
KTC Torque MultiplierRp18.999.900
JTC UD Diesel Fuel Filter WrenchRp879.900
JTC Fuel Filter WrenchRp709.900
JTC Ford Oil Filter Socket (2.0 TDCI)Rp229.900
JTC Truck Repair Tool Hino Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)Rp939.900
JTC Fan Clutch HolderRp569.900
MHI Oil Filter Automotive Engine (Saringan Oli Kendaraan)Rp1.199.900
ALDO Kunci Roda Truck CR-VRp419.900
JTC Truck Repair Tool Isuzu Diesel Fuel Filter Wrench (Peralatan Perawatan Truk)Rp939.900
STAHLWILLE Electronic Torque WrenchRp29.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)