Beli foot klep di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAILING Foot Klep
    Mulai

    Rp36.900

    SAILING Foot Klep
    atribut:
    • Material: Brass
    • Type of Pressure: PN16
  2. Oci PVC Adhesive Solvent (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp37.900

    Oci PVC Adhesive Solvent (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    OCI S-100 adalah lem pipa pvc dengan viskositas rendah berwarna bening, lem yang dapat merekat dengan cepat dan sempurna untuk aplikasi pada pipa PVC. Ideal untuk perekatan dan penyambungan yang kedap air pada pipa PVC, CPVC dan UPVC. Air aman untuk di minum setelah proses pemasangan pengeleman kering.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Shef Life (months): 12
    • Type: Adhesive
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. Pennyu Foot Klep Tusen
    Mulai

    Rp36.900

    Pennyu Foot Klep Tusen
    Deskripsi:
    Pennyu FKT berfungsi menahan aliran air pada pipa hisap agar tidak turun ke dasar.
    atribut:
    • Material: PVC
  6. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. Sherlock Tusen Klep
    Mulai

    Rp49.900

    Sherlock Tusen Klep
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  12. TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sudah termasuk coupling StorzConstruction :- 100% HIGH tenacity polyester yarn, circular-woven (reinforcement)- embedded in a high-quality, special synthetic rubber on the basis of Nitrile/ PVC- extruded through the polyester weave
    atribut:
    • Material Coupling: Alumunium
    • Type Coupling: Storz
  13. Oci Acrylic Silicone Sealant (Sealant Akrilik)
    Mulai

    Rp52.900

    Oci Acrylic Silicone Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    Acryfil 788 Acrylic Sealant merupakan perekat yang dapat dicat, berbahan plastik-elastis dengan kualitas terbaik. Ideal untuk merekatkan celah pada beton, plester, batu bata, kayu dan aplikasi perekatan dalam ruangan lainnya. Tidak berbau dan tidak merusak logam.
    atribut:
    • Packaging Size (g): 450
    • Shelf Life (months): 12
  14. monotaro Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Civil engineering, agricultural pump
    atribut:
    • Material: PVC
    • Characteristic: transparency
    • Color: Transparent/white
    • Fluid Used: Water/powder
    • Length (m): 5
Daftar Harga foot klep Terbaru October 2026
SAILING Foot KlepRp36.900
RUCIKA Pipa PVC JIS VP (PVC Pipe)Rp98.900
Oci PVC Adhesive Solvent (Lem Pipa PVC)Rp37.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
Pennyu Foot Klep TusenRp36.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AWRp4.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp3.399.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)