Beli food sanitation di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp31.900

    SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Since the hem is made thick, they are easy to wear and hard to get twisted even if they are thin.-Since it is thin and soft, you can make the best of the fingertip sense.-The inner surface of the glove is applied to slip-on processing, smooth to remove and wear.
  2. ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)
    Deskripsi:
    Ketika Anda membutuhkan perlindungan dari paparan bahan cair dan berbahaya, sarung tangan Solvex telah terbukti menjadi pilihan yang lebih unggul daripada sarung tangan berbahan karet atau neoprene. Terbuat dari senyawa nitril yang memberikan kombinasi kekuatan dan ketahanan kimia yang luar biasa, sarung tangan Solvex tidak akan membesar, rusak, atau terdegradasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi tangan dari luka robek, tusuk, dan lecet! Lapisan katun lembut pada sarung tangan dapat menyerap keringat dan nyaman saat digunakan.
  3. NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
  4. 3M Post-it 656-MB Sticky Notes Mediterranean Blue (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 656-MB Sticky Notes Mediterranean Blue (Kertas Memo)
    atribut:
    • Size (inch): 2 x 3
    • Number of Sheets: 100
    • Rule: Unruled
  5. 3M Post-it 656 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.000

    3M Post-it 656 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 2 x 3
    • Number of Sheets: 100
    • Rule: Unruled
    • Contents: 100sheets/pad
  6. 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 36/25
    • Tensile Strength (N/mm): 300/25 (longitudinal)
    • Applicable primer: EC1368NT 1L, EC1368NT 18L
    • Abrasive: Mineral particles
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Main application: Anti-slip function
    • Thickness (mm): 0.8
  7. SHOWA Glove Conductive Fit (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp63.900

    SHOWA Glove Conductive Fit (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Size: Large
    • Color: Grey
  8. ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)
    Deskripsi:
    ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.
    atribut:
    • Proof Test Voltage (kV): 20
    • Max Working Voltage (kV): 17
    • Thickness (mm): 2.5
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 14
    • Cuff: Prosty Straight
  9. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  10. CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Gloves with Gauntlet style and PVC fully coated
  11. KRISBOW Cone Mount Retracable Barrier (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Cone Mount Retracable Barrier (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Long Tape (m): 2
    • Type: Retractable
    • Size (cm): 10x8.5x23
  12. TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.
    atribut:
    • Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force (N/25mm): 20
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tensile Strength (N/25mm): 147
  13. Comet Top Fit Antistatic Gloves (Sarung Tangan)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  14. SHOWA Glove Chemicals (Sarung Tangan Chemical)
    Mulai

    Rp96.900

    SHOWA Glove Chemicals (Sarung Tangan Chemical)
    Deskripsi:
    Chemical resistant, ultra comfortable with good mechanical resistance. Characteristics : - Fully coated, extra coating over entire hand. - Scalloped edge. - Rough finish over surface of hand. - Special hydrocarbon treatment. - Anatomical shape. - Seamless knit. - 34cm (660/34) and 36cm (660/36) length variants available, please ask us for more information. Benefits : - A flexible, soft glove that absorbs perspiration, for ultra comfortable extended wear and with good mechanical resistance. - Seals and protects the hand against chemicals while remaining flexible. - Impermeable for working in damp or greasy environments, enabling you to grip objects securely. - Surface provides tactile feel and better grip. - Designed for easy movement and continuous wear.- No irritation by seams in contact with the skin. - Wrist well protected. Industries :- Agriculture. - Chemical. - Forestry & fishing. - Manufacturing. - Municipal services. Oil & gas. - Wet work.
    atribut:
    • Color: Two Tone Dark Blue
    • Length (mm): 300-360
    • Material: Liner : Cotton Coating : PVC
    • Cuff Style: Gauntlet
  15. SHOWA Glove Chemical Protection 720 (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp119.900

    SHOWA Glove Chemical Protection 720 (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Liner : Nylon/Polyster Coating : Nitrile
    • Color: Two Tone Dark Blue
    • Length: 300-320 mm
    • Cuff Style: Scalloped Edge, Gauntlet Style
  16. WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)
    Deskripsi:
    -Excellent workability and insulation.-Excellent in fitting feeling with a Velcro tape.-For live wire work of low pressure distribution line.-They are used for electrical construction, etc.-For electrical insulation(operating voltage:300V or less)
Daftar Harga food sanitation Terbaru October 2026
SHOWA PVC Gloves (Sarung Tangan)Rp31.900
ANSELL Gloves Solvex Nitrile (37-176) (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Rp32.900
NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan)Rp879.900
3M Post-it 656-MB Sticky Notes Mediterranean Blue (Kertas Memo)Rp11.900
3M Post-it 656 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Rp9.000
3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Rp159.900
SHOWA Glove Conductive Fit (Sarung Tangan)Rp63.900
ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Rp1.299.900
3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)Rp99.900
CIG Gloves PVC Gauntlet Red (Sarung Tangan)Rp17.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)